絞り込み
適合テープ幅(mm)
- 24(1)
- 50(3)
- 60(1)
適合テープ外径(Φmm)
- 130(1)
- 140(1)
- 158(1)
質量(g)
- 500~1000未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000~3000未満(1)
本体セット数
- 2
- 1(5)
- 3(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- TRUSCO(2)
- エクト(1)
- ササガワ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
卓上テープカッターとは、梱包作業などでの効率を考えられた、OPPテープやクラフトテープの卓上用のカッターです。取っ手付きのカッターは、携帯もできるので作業現場を選びません。また、既定の長さにカットされたテープが出てくるテープスタンドは、梱包の際に同じ長さのテープを連続して貼る作業で大変役立ちます。
「適合テープ幅(mm)」から絞り込む
24(1)
50(3)
60(1)

テープカッター 大型 卓上
(76件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷スチール製で重量感があり安定感のあるテープカッターです。 セーフティカバー付き。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用材質スチール
テープカッター(スチール製)
TRUSCO(18件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷安定感のある重量級のテープカッターです。スチール製で頑丈なボディーを持ち、耐久性に優れています。 安全性を心がけたセーフティカバー付き。 底面は滑りにくいノンスリップ仕様です。用途OPPテープ、クラフトテープ、布テープ等仕様3インチ(76mm)紙管用、安全カバー付最大外径(mm)140(テープ)
卓上テープカッター
エクト(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷60mm幅までの包装用粘着テープ(OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、布ガムテープ、ストアテープ等)に対応した手動式の卓上型テープカッター。 切り口がきれいな直線的仕上がり。軽い力で粘着テープが切れます。その秘密は、独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)PAT.P。 粘着力が弱いテープも対応しています。粘着力が弱いテープは、弱粘着テープバーの下をくぐらせてからテープカットします。 24mm幅までの粘着テープ2巻を並列セットして使用可能。 カッター刃は、交換可能。付属品ツインリール仕様テープカット:手動適合OPPテープ、クラフトテープ、セロハンテープ、マスキングテープ、ストアテープ等外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×230×172本体寸法(mm)奥行230本体寸法(mm)幅82本体高さ(mm)172主な機能手動式卓上型テープカッター、軽い力でキレイに直線的カット/独自開発の特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)搭載 PAT.P、60mm幅までの包装用テープに対応(リール直径76mm)、弱粘着テープも対応、堅牢&安定のメタルボディ、本体への不用意なテープ貼りつきを防ぐ非粘着塗装、ケガから守る安全カバー、持ち運びに便利なハンドル、持ち去り行為から守る防犯用穴(市販のひも等で結ぶ)、粘着テープを2巻並列使用もできるツインリール(24mm幅の粘着テープ×2巻)RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線 PAT.P
テープカッター クランプ付タイプ
TRUSCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷好きな位置に自由に設置可能なクランプタイプ。 幅50mm×1巻もしくは25mm×2巻が使用可能。 カッターが鋭くOPPテープをはじめとする幅広い種類のテープに対応します。 カッター部はカバー付で安全です。 OPPテープに使用できます。仕様3インチ(76mm)紙管用適合(テープ)OPP、クロス、クラフトトラスコ品番819-1283材質スチール最大テープ幅(mm)50最大テープ外径(Φmm)158
『テープカッター』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら