絞り込み
種類
  • 半自動(1)
適合バンド幅(mm)
  • 5
  • 5~15.5(3)
  • 6(3)
  • 9(5)
  • 12(4)
  • 15.5(5)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 50(1)
ブランド
  • ストラパック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
特価
本日10月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
半自動(1)
  • 半自動梱包機 低床型 ストラパック

    半自動梱包機 低床型

    ストラパック
    ¥309,800税込¥340,780
    1台
    5日以内出荷
    引締め方法の選択機能により、あらゆる梱包物に適した引締めで対応します。
    用途嵩のある梱包物を手軽にPPバンドで結束することができます。容量(kW)0.47(単相100V 50/60Hz)質量(kg)50型低床型奥行(mm)540全幅(mm)1000締付け能力(mm)0~150(ストロークモード)引締力(N)40~450(トルクモード)
  • 半自動梱包機(全面カバー型) ストラパック

    半自動梱包機(全面カバー型)

    ストラパック
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    3日以内出荷
    より安全面に配慮した全面カバー型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
    トラスコ品番166-8118電源(V)単相100寸法(幅W×高さH)(mm)最大梱包物:フリー×フリー、最小梱包物:80×30テーブル寸法(mm)W780×D540電源コード(m)4.5本体寸法(mm)奥行540本体寸法(mm)高さ750消費電力(kW)0.47引締力(N)40~450適合バンド幅(mm)15.5、12、9、6、5本体寸法(mm)幅780

『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

半自動梱包機特集
おすすめ人気ランキング
自動/半自動梱包器