自動/半自動梱包器 :「自動結束機」の検索結果

自動/半自動梱包器とは、効率的な梱包作業を行うための梱包材器具です。半自動梱包器は、バンド詰まりを検知する機能が付いており、またガイドに差し込むと、引き締めタイミングが信号音によりわかります。オープンリール型なので、バンドも交換しやすいです。自動梱包器を使用すると、バンド装填はワンタッチで、引き締め調整も簡単。梱包時間は、1結束につき約1.5秒です。自動梱包器には、液晶タッチパネルを採用した梱包器もあり、液晶上で操作を選択できます。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
バンド交換がしやすいオープンリール型で、低電圧DCモーター採用により静音化を実現しています(60dB(A))。環境配慮設計により、機械質量が従来機に比べて10%軽くなりました。シンプルでメンテナンスがしやすい構造です。
電源(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750(テーブル) 電源コード(m)4.5 消費電力(kW)0.47 引締力(N)40~450N(トルクモード)、0~150mm(ストロークモード) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番460-1106 幅(mm)15 質量(kg)18 長さ(m)2000
1セット(2巻)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

アケボノ(梱包機器)帯掛機
紙テープ・フィルムテープ仕様を共通化。新型テープガイドにより、従来のフィルムテープ機では使えなかった厚さ60μにも対応し、ランニングコストの軽減が可能になりました。 スライドテーブル(巾・厚み・フレーム前)の寸法変更より、小物梱包が容易になりました。 インレットガイドが簡単に取りはずせ、かつ取り付け時の調整が不要な構造になりました。テープの交換や詰まりにも素早い対応が可能です。
仕様梱包スピード:最大30梱包/分 トラスコ品番125-6905 質量(kg)約25.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×282×238(テーブル)489(全高) 引締力(N)60μ・80μ:5~30、110μ:5~60、紙テープ:5~45 梱包物最小寸法(mm)幅30×高さ10 テープ【フィルムテープ】60~110μ・幅30mm×370~200m、【紙テープ】幅30mm×190m 供給電源単相100V 50/60Hz 250W
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷

低価格・安定性能・シンプルな自動梱包機です。プールボックスを搭載したことで、毎分37結束の処理能力を実現しました。「再送り(リフィード)機能」「空打ち防止機能」採用しています。
用途梱包作業に 寸法(幅W×高さH)(mm)アーチ:650×500 機械寸法(mm)幅921×奥行600 使用電源単相100V 50/60Hz 0.65kVA 梱包能力(秒)最高1.58/結束(最大38結束/分) 梱包物最小寸法(mm)幅80×高さ30 昇温時間約45秒 機械高さ(mm)1419
1台
599,800 税込659,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります