絞り込み
ブランド
  • シグマー技研(3)
  • 大阪タイユー(1)
最大荷重(kg)
  • 1500
  • 500(1)
  • 1000(2)
  • 1600(1)
  • 2000(3)
  • その他(1)
テーブルサイズ
  • 1200(2)
  • 1500(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ストレッチフィルム包装器とは、運送時の荷崩れを防ぐために使われるストレッチフィルムを梱包物に巻くための梱包機器です。包装が自動で行われるのでコストと時間を削減できます。100V電源で使用できるので、工事が要らず、また、操作はフットスイッチなので簡単。電動半自動タイプと移動式手動型があります。フィルム用ホルダを使ったストレッチフィルム包装器は、インバータ内蔵により荷崩れしにくく、フィルムの昇降が軽いことも特徴です。移動も楽なので、使わない時には倉庫などに収納できます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレッチフィルム包装機 シグマー技研ストレッチフィルム包装機シグマー技研
519,800税込571,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプシグマー技研
1,298,000税込1,427,800
1台
30日以内出荷
誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
ストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー 大阪タイユーストレッチフィルム包装機マワールでんラッパー大阪タイユー
849,800税込934,780
1台
5日以内出荷
紙管のないフィルムも付属のフィルム用ホルダを使うことで使えるようになりました。フォークリフトのフォーク差込口が装備されていますので移動も容易です。インバータ内蔵ですので荷崩れしにくいです。フィルムのセットが簡単で、フィルムの昇降が軽いため、作業がスムーズに行えます。フィルム使用後の廃棄紙管を削減し廃棄処理コストを削減します。
用途移動が容易ですので、使用時は広い場所で使わない時は倉庫に収納いただけます。手動ポールは荷物の種類により調整できますので、イメージ通りに巻き上がります。材質主要部:SS-400本体寸法(mm)奥行1960本体寸法(mm)高さ2010本体寸法(mm)幅1200
シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研シグマー ストレッチフィルム包装機シグマー技研
529,800税込582,780
1台
7日以内出荷
工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレッチフィルム包装器