絞り込み
テーブルサイズ
  • 900(1)
  • 1200(2)
  • 1500(1)
最大荷重(kg)
  • 500(1)
  • 1000(1)
  • 1500(3)
ブランド
  • シグマー技研
  • 大阪タイユー(1)
  • 司化成(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研
    399,800税込439,780
    1台
    8日以内出荷
    工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
    用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5637質量(kg)150電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
  • シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研(1件のレビュー)
    339,800税込373,780
    1台
    8日以内出荷
    工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)。フットスイッチで操作が簡単です。
    用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5629質量(kg)80電源(V)単相100消費電力(kW)0.2
  • ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ シグマー技研

    ストレッチフィルム包装機 Φ1500タイプ

    シグマー技研
    1,298,000税込1,427,800
    1台
    31日以内出荷
    誰でも操作しやすい半自動機です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(0~9rpm)。フィルムを取付け、スタートボタンを押せば自動で包装します。フィルム上下スピードを可変できます。
    用途運送時の荷崩れ防止。ストレッチフィルムの梱包。トラスコ品番836-2001高さ(mm)1900電源(V)三相200電源コード(m)10本体寸法(mm)奥行1500本体寸法(mm)高さ2250消費電力(kW)0.29最大寸法(mm)パレット:1200本体寸法(mm)幅2500最大荷重(kg)1500径(mm)ターンテーブル:1500
  • ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN シグマー技研

    ストレッチフィルム包装機 ぺらんぺRUN

    シグマー技研
    999,800税込1,099,780
    1台
    30日以内出荷
    日本最薄!低床タイプのストレッチ包装機。・ハンドパレットトラックを使う作業現場で、ストレッチフィルムを巻く作業が格段に楽になる低床タイプのストレッチフィルム包装機です。 ・テーブル高さはなんと25mm、500円硬貨程度の高さで傾斜角度が非常に緩やか。・荷物をテーブルに載せる際のスロープも3方向取り付け可能で、テーブル回転スピードも変更できます。・ターンテーブル径Φ1200、最大荷重1000kg、最大パレット寸法は対角1600mm迄
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレッチフィルム包装機 シグマー技研

    ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研
    519,800税込571,780
    1台
    8日以内出荷
    工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチを踏むだけの簡単操作です。リフトで移動できます。ターンテーブル回転スピードを可変できます。(6~9rpm)フットスイッチで操作が簡単です。
    用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番836-2000質量(kg)180高さ(mm)180消費電力(kW)0.17アズワン品番64-8696-952018年トラスコ掲載ページ6 1795
  • シグマー ストレッチフィルム包装機 シグマー技研

    シグマー ストレッチフィルム包装機

    シグマー技研
    529,800税込582,780
    1台
    8日以内出荷
    工事不要で単相100V電源があればすぐに使用できます。フットスイッチで操作が簡単です。
    用途運送時の荷崩れ防止。トラスコ品番459-5645質量(kg)230電源(V)単相100消費電力(kW)0.3

梱包機器』には他にこんなカテゴリがあります

ストレッチフィルム包装器