絞り込み
ブランド
- アスウィル(17)
- トリコン販売(7)
- ネクサスエアー(5)
- WILLI(4)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- Asmix(アスカ)(2)
- 司化成(2)
- アジアハイテックス(2)
- 中津紙工(2)
- ザップ(2)
- FLOTER(2)
- エスコ(1)
- キングジム(1)
- 酒井化学工業(1)
- 川上産業(1)
- クルーズ(1)
- AIR-CUTE(1)
- AIR-STRONG(1)
- オクトパック(1)
エコロジープロダクト

エアークッションフィルム
Asmix(アスカ)(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個(200m)ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
エアー緩衝剤 エックスフィルムクッション
ネクサスエアー(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981箱(120個)ほか翌々日出荷から8日以内出荷何度も再利用が可能で、クッションを破れば充填時の容量の1%以下になります。環境に優しいバイオマスフィルムを使用しています。バッグごとに容易に手で切り離せます。
12μ 7.2 製品
トリコン販売¥2,498税込¥2,7481袋(400粒)4日以内出荷手のひらサイズの大きさ。12μの極薄フィルムで廃棄量削減。用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
エアー緩衝材 トリコン
トリコン販売¥3,098~税込¥3,408~1袋(1000粒)ほか5日以内出荷トリコンの材料は99%ただの空気です。 フィルムは強靭です。強度試験では約2tの結果が出ました。 トリコンにはミシン目が入っています。 廃棄処理が空気を抜いて頂くだけなので簡単です。用途緩衝材RoHS指令(10物質対応)対応
エアピロ
川上産業¥16,980~税込¥18,678~1本6日以内出荷強くて伸びのある素材でできた、まくらみたいな緩衝材です。 ほとんど空気なので充填率や使用後の減容化率が高く、省資源化にも効果的です。 商品にぴったりフィットし傷をつけにくいので、柔らかいものの包装にも最適です。仕様高耐久性、防水性、耐薬品性、リサイクル性、ミシン目構造2層RoHS指令(10物質対応)対応
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥8,598~税込¥9,458~1本(200m)ほか当日出荷から5日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
カーゴセーフエアーバック 反復タイプ
中津紙工¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷から6日以内出荷折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
12μ 7.3 製品
トリコン販売¥1,098税込¥1,2081袋(240粒)4日以内出荷隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、12μの極薄フィルムで廃棄量削減。用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
エアークッションフィルム 200×200mm
アスウィル¥4,298~税込¥4,728~1個ほか当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約1000粒寸法(mm)クッション1片あたり:200×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム200×80mm厚口
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(25ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)25
エアークッションフィルムバブル 300×400mm 厚口
アスウィル¥7,998税込¥8,7981個当日出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約666粒寸法(mm)クッション1片あたり:300×400、バブル:約40タイプ作成可能:バブルタイプ適合本体型式ACM03フィルム厚さ(μm)25
エアークッションフィルムバブルミニ
アスウィル¥5,698~税込¥6,268~1本(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
カーゴセーフエアーバック ワンウェイタイプ
中津紙工¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷から6日以内出荷360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護RoHS指令(10物質対応)対応
12μ 8.3 製品
トリコン販売¥3,398税込¥3,7381袋(125シート)4日以内出荷特殊な形のエアクッションが1シートに5行並んでいます。用途商品の底に敷いたり、上から被せて使用することも可能です。材質HDPE緩衝タイプエアー
エアークッションフィルム 200×60mm
アスウィル¥4,298~税込¥4,728~1個ほか5日以内出荷アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACMシリーズ)にセットして使用できます。用途緩衝材仕様1ロール当たりの粒数:約3333粒寸法(mm)クッション1片あたり:60×200タイプ作成可能:ピローフィルム適合本体型式ACM01、ACM02、ACM03フィルム厚さ(μm)20
エアー緩衝材製造機 クッションハチ専用フィルム
司化成(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781箱(2巻)当日出荷動力には100Vの電源1個を使用するため、コンプレッサーは不要です。用途梱包物のすきまに詰める 大箱に小箱を詰める現場に最適(メーカー、配送センター等)厚さ(μm)27
エアークッションフィルム 再生50%
アスウィル¥3,998税込¥4,3981巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品 4mm×1200mm×42m ACCシリーズ
酒井化学工業¥5,398税込¥5,9381本当日出荷。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。仕様●幅(mm):1200●長さ(m):42●厚さ(mm):4●構造:2層タイプ●番手(#):C800●色:ナチュラル●タイプ:一般用●構造:2層タイプ●粒形状:円柱型●MP401S統合品番●材質/仕上:ポリエチレン(PE)●原産国:日本●コード番号:342-2616アズワン品番67-2350-02
エアークッションフィルム
アスウィル¥6,998税込¥7,6981個当日出荷エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×400フィルム厚さ(μm)20
AIR-STRONG専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG専用フィルムです。 ハイブリッドフィルムで薄肉高強度を実現。(航空機輸送にも対応)ミシン目が入ったタイプです。200mm幅で、たっぷり700m巻です。用途ダンボール内の隙間埋めなど色半透明主な用途梱包用、型崩れ用
エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルム仕様1巻で約2272パック分適合エアークイックαピッチ(mm)50厚さ(μm)40体積(cm3)1ミシン目(mm)110
エアークイックα用フィルム ピロータイプ
アジアハイテックス(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781巻当日出荷焼却してもダイオキシンが発生しません。切り離して使用できます。 緩衝材の量の削減に最適です。用途エアークイックα専用フィルムピッチ(mm)210厚さ(μm)40体積(cm3)3ミシン目(mm)220
エアークッションフィルム
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションメーカーACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは300mのロールタイプ(ACF100の長巻タイプです)。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20幅(mm)200長さ(m)300寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目100×200フィルム厚さ(μm)20
エアー緩衝材製造装置オクトパックAIR5用 エアー緩衝材フィルム
オクトパック¥9,998~税込¥10,998~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷AIR5用のフィルムです。AIR5以外にはご使用できませんので、必ずAIR5を導入後ご購入ください。用途空間充填用。
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥4,998税込¥5,4981個当日出荷エアークッションメーカーACM02、ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200長さ(m)200寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×200本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400空気粒径(mm)約30空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
20μ 8.4 製品
トリコン販売¥2,898税込¥3,1881袋(215シート)4日以内出荷円形のエアクッション1シートに隙間なく並んでいます。用途商品を包む、底に敷く、上から被せるなど様々な使用方法が可能です。材質HDPE緩衝タイプエアー
SAMURAI-AIR専用フィルム 200mm幅
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷エアークッションマシーン最高グレード仕様のSAMURAI-AIR専用フィルムです。 薄肉高強度を実現したハイブリッドフィルムとなり、耐荷重、ヒートシール性が非常に優れています。 航空機輸送(エアー輸送)でも安心に使えます(耐気圧:0.65)。 隙間埋めとして、製品保護用に包んだり、敷いたりと用途の幅が広いです。 発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がりますので環境配慮となります。 エアー緩衝材の種類はピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがありますのでご用途に応じてご利用できます。用途隙間埋め、緩衝材、包装材、梱包用、型崩れ用仕様ハイブリッドフィルム適合機種SAMURAI-AIR色半透明
エアークッションフィルム200×80mm超厚口
アスウィル¥6,498税込¥7,1481個当日出荷エアークッションフィルムACF80(厚み20ミクロン)の厚口タイプ(30ミクロン)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約2500個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)30
エアークッションフィルム200×80mm長巻
アスウィル¥5,998税込¥6,5981個当日出荷エアークッションフィルムACF80(200m巻)の長巻タイプ(300m)。用途アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM03)にセットして仕様粒個数:約3750個適合本体ACM03寸法(mm)80×200(クッション)タイプピロー型(クッション)フィルム厚さ(μm)20
エアークッションフィルム 再生50% 6巻セット
アスウィル¥22,980税込¥25,2781セット(6巻)5日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACF100のエコタイプ 6巻セット用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約2000材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)200寸法(mm)1クッション:200×100長さ(m)200空気粒高(mm)45耐圧力性約114kg(ACF100/139kg)
エアークッションフィルム バブル 再生50% 4巻セット
アスウィル¥25,980税込¥28,5781セット(4巻)5日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ 4巻セット用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
エアークッションフィルム バブル 再生50%
アスウィル¥6,298税込¥6,9281巻(200m)4日以内出荷aswill製エアークッションフィルムACB4430のエコタイプ用途緩衝材、包装に リサイクル材50%使用のエコタイプ仕様1巻当たりのクッション製作個数:約606材質HDPE(高密度ポリエチレン)幅(mm)400寸法(mm)1クッション:330×400長さ(m)200空気粒高(mm)18
エアクッション(ロール) EA995BRシリーズ
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌々日出荷様々な梱包・緩衝剤に。仕様●幅(mm):900●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ
エアークッションフィルム バブル
アスウィル¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷エアークッションメーカーACM02,ACM03にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02、ACM03用の専用ロールフィルム材質HDPE(高密度ポリエチレン) 幅(mm)600 長さ(m)150 空気粒高(mm)10 空気粒径(mm)約40 用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム 寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×600 応 フィルム厚さ(μm)20長さ(m)150空気粒径(mm)約40空気粒高(mm)10フィルム厚さ(μm)20
20μ 7.5 製品
トリコン販売¥2,298税込¥2,5281袋(105粒)4日以内出荷隙間埋めの緩衝材に多いサイズ、20μで強度もあり安心です。用途商品の隙間埋めに最適です。材質HDPE緩衝タイプエアー
Paperwave製品【7.2】
FLOTER¥3,998税込¥4,3981箱(105粒)5日以内出荷Paperwave-Bioはコーンスターチ等の植物性原料をベースに構成されており、リサイクルが可能です。 本製品は世界で最も厳格とされているドイツリサイクル協会の認定マークを取得しており堆肥化可能です。 誤って海に流出した場合にも海洋環境下で分解します。用途緩衝材としてRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
エアークッションフィルムバブル ロング
アスウィル¥8,598~税込¥9,458~1本(150m)4日以内出荷エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは150mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルムRoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
クルーズボーイ専用フィルム
クルーズ¥3,198税込¥3,5181箱(2本)当日出荷エアー緩衝材製造機クルーズボーイにセットして使用できます。フィルムは梱包の隙間埋めに最適です。用途精密機器や部品などの梱包・発送
ロックドエアー専用フィルム
ネクサスエアー¥33,980税込¥37,3781ケース(2巻)3日以内出荷エア緩衝材製造機ロックドエアー専用フィルムです。ピロータイプで梱包物の隙間梅に最適です。用途各種製造業出荷部門・通販ミシン目(mm)110フィルム寸法(mm)200