絞り込み
ブランド
  • テンパール工業(37)
  • サカタ製作所(25)
  • ネグロス電工(24)
  • RENOGY JAPAN(10)
  • ジョー・プリンス竹下(8)
  • KMEW(ケイミュー)(7)
  • 田淵電機(7)
  • TP-LINK(6)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • イチネンTASCO(3)
  • Seeed Studio(1)
  • ファミリー・ライフ(1)
  • SUNGZU(1)
  • 水鏡(1)
  • GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
太陽光発電機器部材のカテゴリでは太陽光発電を行うための、太陽光発電システムやソーラーパネルなどを設置するための支持金具、各種部品などの関連備品を取り扱っています。太陽光発電とは、太陽光のエネルギーを使い電力を発生させることです。太陽光エネルギーから発電をするためには、太陽電池をつなげたソーラーパネルを利用します。ソーラーパネルに太陽光を照射すると電気が発生し、電気機器に使用できる電力に変換することができます。
137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1ネグロス電工(9件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工瓦棒葺屋根支持金具ネグロス電工(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
サビ取りブラシソケット サカタ製作所サビ取りブラシソケットサカタ製作所
13,980税込15,378
1個
当日出荷
サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側)ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から6日以内出荷
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工立平葺屋根用支持金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷
立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4ネグロス電工(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工金属製折板屋根用ドリルネグロス電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPANソーラーパネル固定用ブラケットRENOGY JAPAN
4,498税込4,948
1セット
翌々日出荷
本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
ソーラーパネル単結晶 50W RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 50WRENOGY JAPAN
7,998税込8,798
1枚
翌日出荷
信頼性 パネル表面は強化ガラス、フレームはアルミ合金を使用しています。防水耐腐食で丈夫な材料を使用しているため、長年使用できます。 EL測定済みで、ホットスポットはありません。 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。 TPTバックシートは長期間に渡ってスムーズな出力を実現します。耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。 屋外使用のため、耐腐食のアルミ合金フレームを使用し、数十年間使用可能です。 パネル表面には、パネルを衝撃性から守れる反射防止、高透明、低鉄の強化された剛性と耐衝撃性を持つ強化ガラスを張っています。 防水クラスIP65の定格ジャンクションボックスは、環境中の水や埃からのダメージを防ぎます。応用性 様々な場所、シチュエーションにおいて使用できます。 マウントブラケットに適用します。 オングリッド及びオフグリッドインバーターに適用します。取付け パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。 Renogyが販売している各種のブラケットに適用します。
用途【主なご利用場面】コンパクトなサイズ(寸法: 578 x 503 x 30 mm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。仕様(W数)50寸法(mm)578×503×30質量(kg)3.3電圧(V)【最大システム】600/DC (UL)最大出力(W)50構成【パネル】IP67 防水標準 MC4 コネクター、IP65 防水標準 ジャンクションボックス、ソーラー専用ケーブル(ペア) : 2SQ(14AWG)保証期間パネル:5年間の品質保証コネクタMC4 コネクター開放電圧(V)24.3(Voc)ケーブル長(cm)(出力)40取扱説明書(0.96MB)短絡電流(A)2.67(Isc)動作電圧(V)(公称最大出力)20.4(Vmp)動作電流(A)(公称最大出力)2.46(Imp)
太陽電池固定金具 ネグロス電工太陽電池固定金具ネグロス電工
259税込285
1個
当日出荷から16日以内出荷
架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(両側)ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 替えブラシサカタ製作所(1件のレビュー)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
用途ボルトのサビ落としに。
サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)サカタ製作所
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
ソーラーパネル単結晶 30W RENOGY JAPANソーラーパネル単結晶 30WRENOGY JAPAN
5,798税込6,378
1枚
翌日出荷
高い変換率 高変換効率のモジュールを採用し、陰に起因する電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。持ち運びに便利 57x34x2.5 cmのコンパクトサイズで、持ち運びに便利です。簡単取り付け パネルの裏に取り付け穴が付いており、安全かつ迅速に取付けることができます。信頼できる EL測定済みで、ホットスポットはありません。
用途【主なご利用場面】コンパクトなサイズ(寸法: 57x34x2.5cm)なので、ご自宅に小さなソーラー発電キットを組み立てたいとお考えの方におすすめです。携帯の充電やLEDランプなど、使用頻度が高く、消費電力の少ない電装品への利用に最適で、停電時に最低限必要な電力(充電やライトを照らすなど)を確保することができます。簡易的な独立型ソーラーシステムの構築に向いているため、お子様の自由研究やワークショップなどにもご利用いただけます。仕様(W数)30寸法(mm)570×341×25質量(kg)2.5最大出力(W)30構成【パネル】ジャンクションボックス、RENOGY 30Wソーラーパネル単結晶、出力ケーブル片側裸線、出力ケーブル:0.75SQ( 18 AWG )保証期間パネル:5年間の品質保証開放電圧(V)21.6動作温度(℃)-40~+90取扱説明書(0.72MB) (0.64MB)短絡電流(A)1.82動作電圧(V)(公称最大出力)18動作電流(A)(公称最大出力)1.67
フレキシブルソーラーパネル RENOGY JAPANフレキシブルソーラーパネルRENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
高柔軟性 車や屋根など、従来のソーラーパネルが取り付けられない場所にも対応できます。超軽量 ポリマー材料を採用し、重さは4.9kgで従来品の約1/3です。軽量なので輸送、吊り下げ、取り外しが簡単に行えます。極薄ラミネーション Renogy 200Wフレキシブルソーラーパネルは、平らに設置すると高さが僅か0.3cmと薄く、車の屋根などの設置時に高さを抑えたいという方に最適です。高耐久性 強風負荷(2400Pa)と積雪負荷(5400Pa)に耐えられます。損失の軽減 バイパスダイオードが内蔵されているため、陰による電力損失を最小限に抑え、低照度環境でも優れた性能を発揮します。
用途船舶や車の上での使用に最適です。ボートやティアドロップトレーラーに電力を供給するなど、様々な場面に対応できます。仕様最大直列ヒューズ定格:15 A寸法(mm)1605×748×3質量(kg)4.9電圧(V)最大システム:600DC最大出力(W)公称200ケーブル70cmコネクタMC4 コネクタ開放電圧(V)(公称)23.9(Voc)取扱説明書(0.97MB)短絡電流(A)公称10.74(Isc)動作電圧(V)公称最大出力20.1(Vmp)動作電流(A)公称最大出力10.02(Imp)
嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)サカタ製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具ネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
ステンレスルーフトップファスナー ジョー・プリンス竹下ステンレスルーフトップファスナージョー・プリンス竹下
799税込879
1個
8日以内出荷
・穴に金具をはめ込み、ボルトを締め込むだけで取り付けできます。
材質ステンレス鋼
立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具サカタ製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出) サカタ製作所三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)サカタ製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W) Seeed Studio小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)Seeed Studio
639税込703
1個
5日以内出荷
高効率の太陽電池パネル 17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。 太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。
寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)【開回路】8.2出力電圧5.5V(typ)出力電流100mA最大負荷電圧(V)6.4
200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネル RENOGY JAPAN200W ShadowFluxシリーズ 影に強い N型 高効率ソーラーパネルRENOGY JAPAN
29,980税込32,978
1枚
翌々日出荷
200W ShadowFluxシリーズ N型 ソーラーパネル:初のShadowFlux技術搭載のN型ソーラーパネル!(1)セルレベルでの影対策技術:各セルの性能を最適化し、電力ロスを最小限に抑えます。日陰でも優れた性能を発揮:さまざまな環境下でも影響を受けにくい、持続的な発電性能を実現します。コンパクトサイズ、パワフル性能:限られたスペースで効率を最大化し、すべてのスペースを有効活用(2)影の変化に対応する安定出力:変わりゆく太陽光の角度でも卓越した性能を発揮し、安定した電力を供給します。(3)強化アルミフレームで耐久性向上:1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(4)過酷な環境でも信頼できるパワー:大雪や強風にも耐えうる設計のShadowFluxソーラーパネルは、過酷な気象条件下でも安定した性能を発揮します。(5)ホットスポットのリスクを大幅に低減:影の影響を軽減し、ホットスポットの発生を防ぐ電気構造を備え、あらゆる天候に対応可能です。(6)簡単設置で手間いらず:あらかじめ開けられた取り付け穴により、迅速かつ簡単に設置でき、どこでもスムーズにパネルを取り付け可能です。(7)洗練されたオールブラックデザイン:ルーフラックとシームレスに適合し、スタイリッシュな外観と優れた実用性を両立します。(8)あらゆるシーンの影対策に最適なソリューション:RVや庭、ヨット、キャンピングカーなど、ShadowFluxソーラーパネルでオフグリッドシステムを構築します。(9)丁寧な梱包で安心をお届け:Renogyのソーラーパネルは、四隅のL字型の安全クッションで保護されています。
W数(W)200取扱説明書(0.44MB)
N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANN型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
25,980税込28,578
1枚
翌日出荷
パワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!従来の200W PERCパネルより7.5%小型化、11.7%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。このパネルは25%のセル効率と1,000Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。【コンパクトなサイズ】この200W N型パネルは、前モデルより7.5%小型化され、11.7%軽量化されており、コンパクトで省スペースなデザインで、さまざまな屋根や狭いスペースに最適です。【25%セル効率】Renogyの200W N型パネルは、25%の効率を誇り、先進的な16BBセル技術を採用し、エネルギー変換効率を向上させ、マイクロクラックのリスクを低減、特に高温環境で優れた性能を発揮します。【効率と柔軟性の向上】200W N型24Vパネルは、電流損失を減少させ、システム効率を向上させます。曇りの日でもより多くの電力を生成でき、12Vと24Vの両方のシステムに対応し、柔軟な設置が可能です。【暑い気候に最適】従来のP型に比べて低い温度係数を持ち、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制します。高温環境でも安定した性能を発揮し、オフグリッド用途に最適です。【長期的な信頼性】低い劣化率(初年度≦1%、以降は年平均≦0.4%)と10年間の保証に加え、25年間の80%出力保証で、長期間にわたる性能が保障されます。
用途住宅にも旅行にも最適な多用途ソーラーパワー:コンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。仕様●最大システム電圧:600VDC●最大直列ヒューズ定格:15A寸法(mm)1262×764×30質量(kg)10.6最大出力(W)公称:200保証期間10年(25年間の80%出力維持)開放電圧(V)公称:37.44動作温度(℃)-40~85効率モジュール:0.207各種認証CE、ISO 9001取扱説明書(0.43MB)短絡電流(A)公称(Isc):6.85動作電流(A)公称最大出力(Imp):6.45動作電圧(V)(出力)公称最大(Vmp):31.03
ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具サカタ製作所
1,498税込1,648
1組
当日出荷
アース金具標準装備配線固定用穴(結束バンド用)標準装備モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)断面タイプ【パネル】NF
サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所サビ取りブラシ Lite ボルト用サカタ製作所(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 ネグロス電工ダクターチャンネル用太陽電池取付金具ネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個
4日以内出荷
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。) 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
太陽電池間隔調整具 ネグロス電工太陽電池間隔調整具ネグロス電工(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
材質ポリカーボネート
パワコン-表示ユニット間ケーブル 田淵電機パワコン-表示ユニット間ケーブル田淵電機
5,798税込6,378
1本(15m)ほか
12日以内出荷
日射計取付金具 ネグロス電工日射計取付金具ネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
太陽光パネル支持金具(棟側セット) KMEW(ケイミュー)太陽光パネル支持金具(棟側セット)KMEW(ケイミュー)
1,998税込2,198
1セット
17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応 KMEW(ケイミュー)太陽光パネル支持金具(軒下セット)軒下カバー対応KMEW(ケイミュー)
1,998税込2,198
1セット
17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整) KMEW(ケイミュー)太陽光パネル支持金具不陸スペーサー(パネル高さ調整)KMEW(ケイミュー)
849税込934
1セット(10個)
17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
材質アルミ
太陽光パネル支持金具(中間セット) KMEW(ケイミュー)太陽光パネル支持金具(中間セット)KMEW(ケイミュー)
1,998税込2,198
1セット
17日以内出荷
グランネクスト/カラーベスト対応 周辺部材ラックレス工法により、太陽光パネル表面までの高さを最小限に抑え、スマートな外観に仕上がります。
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネル RENOGY JAPANRenogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルRENOGY JAPAN
21,980税込24,178
1枚
翌々日出荷
Renogy 175W 12V N型高効率 ソーラーパネルパワフルで、さまざまな屋根にぴったりフィット!(1)バンコンにぴったり設計従来の175W PERCパネルより3.9%小型化、4%軽量化し、限られたスペースを最大限に活用できます。(2)小さなスペースで大きな力このパネルは25%のセル効率と875Wh/日の出力を提供し、狭いスペースにぴったり収まり、どこでも強力な性能を発揮します。(3)高温環境下でも圧倒的なパワーを発揮従来のP型に比べて温度係数が低く、モジュール表面温度の上昇による発電効率の低下を抑制し、高温環境でも安定した性能を発揮します。(4)プレミアム素材で長持ちする性能EVAフィルム、N型セル、耐久性のあるアルミフレームに加え、IP67ソーラーコネクターとIP65ジャンクションボックスを使用し、卓越した信頼性と耐久性を実現します。(5)風と雪に強い2400Paの風負荷と5400Paの雪負荷に余裕で対応する強靭な設計です。(6)雨にも安心IP65のジャンクションボックスとIP67のコネクターが、あらゆる天候から保護します。(7)強化アルミフレームで耐久性向上1.1mm以上のアルミニウム合金で作られたこのソーラーパネルは、従来品と比較してより堅牢なフレームを備え、耐久性が向上しています。(8)迅速に設置でき、持ち運びも簡単PA66 GB30強化コーナーを備えた耐久フレームで、安全な取り扱いとスムーズな設置を実現します。(9)小空間にも旅先にも最適なソーラーパワーコンパクトで高効率を実現し、あらゆるシーンで活躍する最適なデザインです。
W数(W)175取扱説明書(0.47MB)
パネル押さえ板(片側) 黒色 ジョー・プリンス竹下パネル押さえ板(片側) 黒色ジョー・プリンス竹下
459税込505
1個
16日以内出荷
・端部用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付材質アルミニウム(Al)仕上黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシ サカタ製作所サビ取りブラシソケット 大口径タイプ用ブラシサカタ製作所
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から5日以内出荷
太陽光発電機器部材