絞り込み
ブランド
- Seeed Studio
- テンパール工業(37)
- ネグロス電工(24)
- サカタ製作所(24)
- RENOGY JAPAN(12)
- KMEW(ケイミュー)(7)
- 田淵電機(7)
- TP-LINK(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- ジョー・プリンス竹下(4)
- イチネンTASCO(3)
- ファミリー・ライフ(1)
- SUNGZU(1)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- Jackery(ジャクリ)(1)
- 水鏡(1)
- GB[制御機器](1)
特価

小型ソーラーパネル(55×70mm 0.5W)
Seeed Studio¥839税込¥9231個3日以内出荷高効率の太陽電池パネル 17%の高い変換効率を発揮する単結晶材料を使用したソーラーパネルで、屋外環境に適した微細な樹脂表面と頑丈な背面を備えています。パネルには2mmのJSTコネクタが取り付けられ、Seeeduinoマイクロコントローラシリーズ、Lipo Rider充電ボードシリーズ、XBeeキャリアWSN製品シリーズなど、ほとんどのソーラー電源ボードと組み合わせることができます。 太陽光の強度にもよりますが、通常の開回路電圧は約5Vです。明るい夏の日には、ピークOC電圧が最大10Vに達することもあります。Lipo Riderのように、入力電圧範囲の狭いボードへの損傷を防ぐために、接続する前にOC電圧が安全かどうかを確認してください。寸法(mm)70×55×3(±0.2)電圧(V)【開回路】8.2出力電圧5.5V(typ)出力電流100mA最大負荷電圧(V)6.4