絞り込み
幅(mm)
  • 1200
  • 150(1)
  • 200(18)
  • 300(47)
  • 330(1)
  • 400(28)
  • 600(40)
  • 900(15)
  • 1000(5)
  • 1250(1)
  • 1500(3)
  • 1800(2)
  • 2000(1)
  • 2400(16)
  • 3000(1)
ブランド
  • 川上産業(35)
  • 酒井化学工業(24)
  • 和泉(15)
  • JSP(4)
  • ユタカメイク(4)
  • コクゴ(2)
  • 三友(2)
  • サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アズワン(1)
  • イノアック(1)
  • TRUSCO(1)
  • 宮島化学工業(1)
  • スマートバリュー(1)
長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(4)
  • 20(3)
  • 30(2)
  • 35(4)
  • 40(1)
  • 42(52)
  • 50(2)
  • 70(6)
  • 84(5)
  • 100(29)
  • 150(1)
  • 167(1)
  • 200(23)
構造
  • 2層(49)
  • 3層(26)
  • 5層(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
  • エコロジープロダクトバイオマスプラ(BP)マーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
200(18)
300(47)
400(28)
600(40)
900(15)
1000(5)
1200
1500(3)
1800(2)
2400(16)
  • プチプチ d36 川上産業

    プチプチ d36

    川上産業(37件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
    仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
  • ノンカッターパック 酒井化学工業

    ノンカッターパック

    酒井化学工業(127件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
    用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS 酒井化学工業

    ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS

    酒井化学工業(49件のレビュー)
    889税込978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
    用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
  • プチプチ d35 川上産業

    プチプチ d35

    川上産業(35件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
  • ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K 酒井化学工業

    ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401K

    酒井化学工業(21件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ドーム
  • プチプチ d40 川上産業

    プチプチ d40

    川上産業(13件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
    仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
  • ラップメイトD ユタカメイク

    ラップメイトD

    ユタカメイク(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    荷物を保護する緩衝材。42m巻きの業務用サイズです。
    用途荷物の梱包、引っ越しなどに。
  • 気泡緩衝材(紙管レスタイプ) TRUSCO

    気泡緩衝材(紙管レスタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。厚さ(mm)4
  • プチプチ d38 川上産業

    プチプチ d38

    川上産業(7件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
    仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d38
  • プチプチ d37 川上産業

    プチプチ d37

    川上産業(5件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) 帯電防止品

    酒井化学工業
    6,798税込7,478
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】 アイリスオーヤマ

    エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
    用途緩衝材として。
  • プチプチ コアレス 川上産業

    プチプチ コアレス

    川上産業(16件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
  • プチプチ #78 1200X35 ロール(1本/袋) 川上産業

    プチプチ #78 1200X35 ロール(1本/袋)

    川上産業(12件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
    用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材としてトラスコ品番352-9568厚さ(mm)1.3質量(g/本)3300RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチプチ d42 川上産業

    プチプチ d42

    川上産業(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
    仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d42
  • エア・セルマット 和泉

    エア・セルマット

    和泉
    4,998税込5,498
    1本ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。
    用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650

    酒井化学工業
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800

    酒井化学工業
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気泡緩衝材 アズワン

    気泡緩衝材

    アズワン(7件のレビュー)
    3,610税込3,971
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
  • ピンクプチ(静防) P-d40L 川上産業

    ピンクプチ(静防) P-d40L

    川上産業
    9,698税込10,668
    1本
    6日以内出荷
    被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
    仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉

    エア・セルマット (帯電防止タイプ)

    和泉(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
    用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ブルー気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
  • クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mm サンキープ(旧:サンユー印刷)

    クールマジック【ダブルバブルパワー】 1200mm

    サンキープ(旧:サンユー印刷)(3件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1巻(40m)
    欠品中
    両面のアルミ蒸着による輻射熱カット、中心部のバブルによる断熱性を高めたシートです。 バブルを2重にし極厚タイプで超断熱タイプとなります。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 バブルによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。
    用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)8入数1巻
  • プチプチ 三層d42L 川上産業

    プチプチ 三層d42L

    川上産業(6件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
    種別d42L
  • エア・セルマット (帯電防止タイプ) 和泉

    エア・セルマット (帯電防止タイプ)

    和泉(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    4日以内出荷
    クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
    用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。ピンク気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
  • エア・セルマット ZU-200 和泉

    エア・セルマット ZU-200

    和泉(13件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1本
    翌日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途中軽量用(精密機器、家電、自動車部品等)種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約4.5kg
  • エアーキャップ コクゴ

    エアーキャップ

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(42m)
    7日以内出荷
    クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
    厚さ(mm)4
  • ノンカッターパックミシン目入り 酒井化学工業

    ノンカッターパックミシン目入り

    酒井化学工業
    6,898税込7,588
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新型のミナパックです。 ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。 ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。 梱包作業などの効率が大幅にアップします。 50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
    用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700

    酒井化学工業(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1本
    翌々日出荷
    用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用種別緩衝材(エアー)質量(kg)4引張強度(N/50mm)長さ方向:49.8、幅方向:34.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンクプチ(静防) P-d37L 川上産業

    ピンクプチ(静防) P-d37L

    川上産業
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
    仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチプチ 三層d37L 川上産業

    プチプチ 三層d37L

    川上産業(4件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
    種別d37L
  • ポリエチレン製緩衝材 川上産業

    ポリエチレン製緩衝材

    川上産業
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。 簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。 楽しく、スパスパ梱包しましょう。 手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。 まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。 木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。 資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
  • エアークッション スマートバリュー

    エアークッション

    スマートバリュー(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻
    当日出荷
    大量に使う消耗品だからコスト削減を!
    仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
  • 気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m 酒井化学工業

    気泡緩衝材 エアーキャップ ロール品(MP403S統合品番) ♯C650 4mm×1200mm×42m

    酒井化学工業
    7,698税込8,468
    1本
    翌日出荷
    クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
    用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。仕様MP403S統合品番トラスコ品番342-2618材質ポリエチレン(PE)形状円柱型幅(mm)1200厚さ(mm)4質量(kg)5.5ナチュラルタイプ重量用長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
  • エア・セルマット ZU-300 和泉

    エア・セルマット ZU-300

    和泉(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    翌日出荷
    衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
    用途重量用種別緩衝材(エアー)1本当りの質量約5.5kg
  • エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600 酒井化学工業

    エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600

    酒井化学工業
    7,798税込8,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • プチプチ 三層d40L 川上産業

    プチプチ 三層d40L

    川上産業(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
    種別d40L
  • エア・セルマット ZM-200 和泉

    エア・セルマット ZM-200

    和泉
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    衝撃から中身を守ります。大粒タイプになります。
    種別緩衝材(エアー)
  • ミナパック大粒タイプ 酒井化学工業

    ミナパック大粒タイプ

    酒井化学工業
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
    用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
  • カタプチ(片段) 川上産業

    カタプチ(片段)

    川上産業(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
    仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
  • バイオプチ V-d37LG 川上産業

    バイオプチ V-d37LG

    川上産業
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷
    再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
    仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応

ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)』には他にこんなカテゴリがあります

ロールタイプ