絞り込み
幅(mm)
- 300
- 150(1)
- 200(18)
- 330(1)
- 400(27)
- 600(38)
- 900(14)
- 1000(4)
- 1200(90)
- 1250(1)
- 1500(3)
- 1800(2)
- 2000(1)
- 2400(16)
- 3000(1)
ブランド
- 酒井化学工業(17)
- ユタカメイク(7)
- 川上産業(6)
- クルーズ(6)
- 三友(3)
- 和泉(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- イノアック(1)
- マルアイ(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
長さ(m)
- 0.3(1)
- 2(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(6)
- 35(1)
- 42(23)
- 50(3)
- 70(3)
- 100(7)
- 200(7)
- 2000(1)
構造
- 1層(1)
- 2層(31)
- 3層(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む
200(18)
300
400(27)
600(38)
900(14)
1000(4)
1200(90)
1500(3)
1800(2)
2400(16)

プチプチ d36
川上産業(37件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
ノンカッターパック
酒井化学工業(127件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!用途一般包装用RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材) 400SS
酒井化学工業(49件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本ほか当日出荷から4日以内出荷廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
プチプチ d35
川上産業(35件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d40
川上産業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
エアクッション ロールタイプ【7サイズ展開】
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から5日以内出荷引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。用途緩衝材として。
クルーズキャップ 詰め替え用
クルーズ(15件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、クルーズキャップ(CR-700)の詰め替え用です。 従来の42m巻きケースに比べサイズが小さくなり、省スペースで保管ができます。質量(g)380タイプ詰替本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)290×290×300RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク(詰め替え用)
クルーズ¥3,398税込¥3,7381個当日出荷CR-501クルーズキャップの詰め替え用です。電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業ケース寸法(mm)W300×D420×H420アズワン品番65-0451-12RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C650
酒井化学工業¥7,198税込¥7,9181パック(4本)翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C800
酒井化学工業¥5,798税込¥6,3781パック(4本)翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップピンク
クルーズ(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター色ピンクケース寸法(mm)W315×D440×H430アズワン品番65-0451-11RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット
和泉¥5,398税込¥5,9381パック(4巻)翌々日出荷から3日以内出荷二層構造の気泡緩衝材です。粒径10Φmm、粒高4tmmで、軽く柔らかい汎用タイプです。透明で包装したまま内容物を確認でき、必要な長さにカットして使用できます。用途商品の発送・梱包時の保護、キズ・衝撃防止、保管時の緩衝、防湿・耐水・断熱対策に。品番ZU-100
クルーズキャップ
クルーズ(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。 専用カッターもついています。 箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。 外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。付属品専用カッター質量(g)810本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
気泡緩衝材 エアーキャップ スリットロール品 ♯C650 4mm×42m
酒井化学工業¥2,398税込¥2,6381本当日出荷中重量~重量物を包むのに適しています。(中重包装用)。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。もっとも歴史のある4mmのスタンダード品です。使いやすさとコストを両立した実績のあるタイプです。用途重量物包装用、適正な巾に合わせて使用の場合に。包装用緩衝材として。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。材質ポリエチレン(PE)形状円柱型厚さ(mm)4色ナチュラル長さ(m)42構造2層タイプ番手(#)C650
エア・セルマット ZU-90
和泉(62件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷衝撃から中身を守ります。 品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
ラップメイト(切りプチ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ミシン目が約50cm間隔で入った切れやすいプチプチ。用途梱包用緩衝材トラスコ品番828-0484色クリア質量(g)105RoHS指令(10物質対応)対応
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C600
酒井化学工業¥7,598税込¥8,3581パック(4本)翌々日出荷から3日以内出荷引張強度(N/50mm)長さ方向:60.6、幅方向:48.6RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパック大粒タイプ
酒井化学工業¥24,980~税込¥27,478~1パック(4本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
エアーマジック
イノアック¥499税込¥5491個当日出荷指で押さえるだけで、くっつきます。特殊ノリ付きだからピッタリフィット!。包みにくい形も簡単に包め、中身にはつきません。用途傷つきやすいものの保護に。包みにくい形の品物に。郵送時の保護材に。トラスコ品番215-4650質量(g)66粘着剤ゴム系粘着剤耐熱温度(℃)70
エアーキャップ(ポリエチレン製気泡緩衝材) C700
酒井化学工業(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981パック(4本)翌々日出荷から3日以内出荷梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!! 空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。 耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
ミナパック中粒タイプ
酒井化学工業¥29,980税込¥32,9781パック(4本)翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
クルーズフォーム箱入り
クルーズ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター質量(g)950ケース寸法(mm)W340×D300×H300
ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
ユタカメイク¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粘着材付きで緩衝材の固定が簡単です。用途梱包時の緩衝材や窓の断熱にトラスコ品番818-7906厚さ(mm)3.5質量(g)290
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#402SS
酒井化学工業¥6,698税込¥7,3681パック(4本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状ドーム長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノンカッターパック
三友¥929税込¥1,0221個8日以内出荷手で簡単に切れる!。ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材です用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、電気機器部品の包装材質ポリエチレン幅(mm)300色半透明長さ(m)10
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF
酒井化学工業¥37,980税込¥41,7781パック(4本)4日以内出荷材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)200構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックダイオキシン抑制タイプ
酒井化学工業¥5,998税込¥6,5981パック(4本)翌々日出荷から4日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材形状円柱RoHS指令(10物質対応)対応
ラップメイト(ペーパーシート)
ユタカメイク¥999税込¥1,0991個8日以内出荷フリーカットタイプのペーパー緩衝材。 吸湿性にも優れ、ペーパータオルやペーパーウエスとしても使用可能。 100%リサイクルパルプ使用。用途割れ物の緩衝、すき間の詰め物に