42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
200(6)
300(6)
400(6)
600(8)
1200(39)
2400(15)
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
769 税込846
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
1本
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として トラスコ品番352-9568 厚さ(mm)1.3 質量(g/本)3300 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
3日以内出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d40
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d38
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d42
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。
種別d42L
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d40L
1本
4,498 税込4,948
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
種別d37L
1本
4,098 税込4,508
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

川上産業プチプチ #20
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒形状が小さく、しなやかなで軽量物やお菓子の保護材に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業プチプチ d42L黒ツヤ
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 黒いプチプチで、中が透けません。 プライバシーを守る用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷

3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。
種別d38L 粒径(mm)10 粒高(mm)3.5
1本
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有色の再生原料から生まれた環境に優しいプチプチです。
用途商品の保護として 厚さ(mm)3.5 あさぎクリア 再生材使用率(%)99 再生材使用使用
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

再生原料生まれの、地球にやさしいプチプチです。
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

片側(プチプチキャップ面)に片面段ボール紙がラミネートされたプチプチです。
仕様段ボール、高耐久性、隠蔽性、断熱性、美粧性
1本
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。
用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。 仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 トラスコ品番417-5891 種別d40L 厚さ(mm)3.5 質量(kg)13.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
16日以内出荷

川上産業バイオプチ V-d37LG
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

川上産業バイオプチ V-d40LG
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷

川上産業ピンクプチ(静防) P-d37L
エコ商品
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

川上産業バイオプチ V-#20G
エコ商品
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,598 税込7,258
4日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
14日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 種別#20L タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
30,980 税込34,078
11日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ箔 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
60,980 税込67,078
11日以内出荷

遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。
仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性 タイプアルミ蒸着 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
43,980 税込48,378
11日以内出荷

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに約15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性 粒径(mm)32 粒高(mm)13
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷

プチプチに糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。 梱包の他に、窓貼りにも最適です。
仕様糊付、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 粘着力(N/25mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
40,980 税込45,078
6日以内出荷

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生 トラスコ品番792-4909 厚さ(mm)3.5 質量(kg)2.8
1本
8,498 税込9,348
翌日出荷

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生 トラスコ品番792-4917 厚さ(mm)13 質量(kg)9
1本
21,980 税込24,178
当日出荷

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生 トラスコ品番792-4887 厚さ(mm)2.5 質量(kg)4.5
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷

川上産業エコハーモニー H37クリア
エコ商品
再生原料からうまれたプチプチです。 あまり使われない有色再生原料を複数ブレンドし、CO2排出量を約34%も削減できます。
仕様リサイクル性、美粧性、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性 種別透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,398 税込5,938
5日以内出荷

遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。
用途建材。節電、結露防止、保温・保冷。 トラスコ品番417-5905 厚さ(mm)7 質量(kg)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
65,980 税込72,578
11日以内出荷

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。
用途梱包・緩衝用途、角養生 トラスコ品番792-4895 厚さ(mm)3.5 質量(kg)2.8
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷

四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。 簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。 楽しく、スパスパ梱包しましょう。 手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。 まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。 木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。 資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
1本ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

川上産業導電プチ 3層
エコ商品
導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。 プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。 静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。
仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
47,980 税込52,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

川上産業d37LストーンP2F
エコ商品
炭酸カルシウム含有のポリエチレンフィルムのラミネート。オールプラスチック製なので、廃棄時に分別の必要が有りません。 オールプラスチックなので、水に強いです。 通常プチプチに比べて不透明なので、プライバシーの保護になります。 直接書く事が可能で、切手も貼れます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。 テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。 軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。 焼却時に有害ガスを発生させません。
用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。 アルミサッシなど長尺モノ梱包。 機械の突起物や机の角の保護材。 トラスコ品番352-9673 質量(kg/本)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
40,980 税込45,078
5日以内出荷

川上産業d40L防錆バイオF
エコ商品
防錆機能のついたプチプチです。防錆プチ エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア(BioCor)を使用しています。バイオコア(BioCor)は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。アミンとニトライドの含有がありません。
幅(mm)【原反】1200 構造3層 対応材質鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム 1巻長さ(m)【原反】42 RoHS指令(10物質対応)対応 粒径(mm)Φ10 粒高(mm)3.5
1本
16,980 税込18,678
15日以内出荷

『ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)』には他にこんなカテゴリがあります