絞り込み
幅(mm)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 川上産業(37)
- 酒井化学工業(27)
- 和泉(18)
- ユタカメイク(16)
- 三友(12)
- クルーズ(6)
- JSP(5)
- エスコ(3)
- イノアック(2)
- コクゴ(2)
- TRUSCO(2)
- マルアイ(2)
- 銀鳥産業(2)
- スマートバリュー(2)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(2)
- 株式会社 クルーズ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アズワン(1)
- サンコー(三甲)(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
商品豆知識
「幅(mm)」から絞り込む

輸送・保管用防湿梱包材ソフバリア
積水化学工業¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から翌々日出荷独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。厚さ(mm)0.145色透明透湿度(g/m2)0.5/24hr
クルーズフォーム箱入り
クルーズ¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。用途オフィス内やショップでの軽梱包作業付属品専用カッター質量(g)950ケース寸法(mm)W340×D300×H300
ミナパック中粒タイプ
酒井化学工業¥27,980~税込¥30,778~1本ほか翌々日出荷から5日以内出荷クッション性に優れています。 軽量かつ透明度の高い緩衝材です。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。 中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
アルミプチ #20Lアルミ蒸着1F
川上産業¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性種別#20Lタイプアルミ蒸着RoHS指令(10物質対応)対応
エア・セルマット ZUL-200
和泉¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷衝撃から中身を守ります。品番がZUL-100→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。種別緩衝材(エアー)
キャプロン 一般帯電防止タイプ
JSP¥5,198~税込¥5,718~1本8日以内出荷・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途埃・汚れ対策幅(mm)1200
キャプロン
JSP¥3,998~税込¥4,398~1本8日以内出荷・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途・工業用品、家電品、生鮮食品。・養生、保温材として幅(mm)1200
クルーズキャップエコ 詰め替え用
株式会社 クルーズ¥2,898税込¥3,1881個5日以内出荷バイオマス原料を使用している為、CO2排出量を約5%削減できます。オフィスや店舗での軽梱包作業に適した箱入りタイプのエアキャップです。カッター不要、手で簡単にカットすることが可能です。箱入りタイプなので汚れにくく、散らからずに使用できますエアキャップがロール状になっているので、必要な長さだけを使えて無駄がありません。クルーズキャップエコの詰め替え用です。材質ポリエチレン色グリーン
気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック
酒井化学工業¥25,980税込¥28,5781本翌日出荷軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4色透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
クールマジック【フォーム】 1200mm
サンキープ(旧:サンユー印刷)¥109,800税込¥120,7801巻(150m)6日以内出荷片面のアルミ蒸着による輻射熱カット、発泡ポリエチレン部による断熱性を高めたシートです。 また強化芯が入っているので簡単に破けづらく、縫製加工等も可能です。 遮光、断熱、保温、保冷に最適です。 発泡ポリエチレンによる緩衝性能もあります。 ハサミ等でカットすることも可能です。用途遮光、遮熱、断熱、保温、保冷、結露対策等に。厚さ(mm)2入数1巻
ラップメイト(3層強力プチ)
ユタカメイク(1件のレビュー)¥619税込¥6811本4日以内出荷粒表面にもう一層、層を追加してあり、通常品より強度が強い商品です。用途割れ物の梱包や、壊れやすいものの保護に適します。
ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
ユタカメイク¥3,298税込¥3,6281個当日出荷粘着材付きで緩衝材の固定が簡単です。用途梱包時の緩衝材や窓の断熱にトラスコ品番818-7906厚さ(mm)3.5質量(g)290
アルミプチ W040Lアルミ箔2両面(防食コート有り)
川上産業¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性タイプアルミ箔RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-d40LG
川上産業¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-#20G
川上産業¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
ミナ 緩衝養生シート(気泡緩衝材3層タイプ)
酒井化学工業¥33,980税込¥37,3781本当日出荷気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。仕様気泡緩衝材3層タイプトラスコ品番212-3673厚さ(mm)2.5質量(kg)14色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ミナパックSS(ポリエチレン製気泡緩衝材)#402SS
酒井化学工業¥5,998~税込¥6,598~1本ほか4日以内出荷材質ポリエチレン形状ドーム長さ(m)42構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
ノンカッターパック
三友¥929税込¥1,0221個8日以内出荷手で簡単に切れる!。ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。クッション性に優れ、軽量かつ透明度の高い緩衝材です用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、電気機器部品の包装材質ポリエチレン幅(mm)300色半透明長さ(m)10
キャプロン 持続性帯電防止タイプ
JSP¥5,998税込¥6,5981本8日以内出荷・持続性帯電防止剤を練りこんでいるので、より高機能な帯電防止性能が発揮されます。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途・高機能な帯電防止性能が必要な製品。・表面の汚れが気になる製品幅(mm)1200色ブルー1巻長さ(m)42
キャプロン
JSP¥3,898税込¥4,2881本8日以内出荷・ナイロンバリアー層を追加する事で、エアー抜け改善。・長期緩衝性を維持。・空気を閉じ込めた気泡緩衝材のため、クッション性に優れています。・柔軟性に富み、特に気泡の表面が柔らかく商品をソフトに包みます。・長期間の保護に最適です。用途長距離輸送幅(mm)1200タイプナイロン・3層1巻長さ(m)42
ミナパック(ポリエチレン製気泡緩衝材) 401AF
酒井化学工業¥37,980税込¥41,7781パック(3本)ほか4日以内出荷材質ポリエチレン形状円柱長さ(m)200構造2層空気粒径(mm)10空気粒高(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ネット(表面保護用)
エスコ¥485税込¥5341袋(2本)翌日出荷フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。網目状で通気性・通水性にも優れるチューブタイプのわれもの包み材。材質発泡ポリエチレン長さ(m)1適合外径(Φmm)60~100折径(mm)80入数(本)2
EPネスティングスペーサー 780574
サンコー(三甲)¥6,798税込¥7,4781枚当日出荷軽量、省スペースのEPスペーサーです。向きを合わせて積み重ねればネスティング効果により、約16%低減します。用途荷物の緩衝スペーサーに。トラスコ品番152-3567種別SK-ES1209T40材質PE(帯電防止)長さ(mm)1200幅(mm)900厚さ(mm)40色グレー質量(g)630外寸(mm)1200×900×40
気泡緩衝材 バイオマスミナパック ロール品 ♯400KBMGR 3.5mm×1200mm×200m
酒井化学工業¥28,980税込¥31,8781本翌日出荷空気緩衝材ですからクッション性に優れています。仕様バイオマスタイプトラスコ品番453-9644材質ポリエチレン(PE)形状ドーム型幅(mm)1200厚さ(mm)3.5質量(kg)9.3色グリーン長さ(m)200構造2層タイプ番手(#)400KBMGR使用条件喚起の良い場所で、保管する。RoHS指令(10物質対応)対応
クルーズキャップエコ
株式会社 クルーズ¥3,898税込¥4,2881個5日以内出荷バイオマス原料を使用している為、CO₂排出量を約5%削減できます。オフィスや店舗での軽梱包作業に適した箱入りタイプのエアキャップです。カッター不要、手で簡単にカットすることが可能です。箱入りタイプなので汚れにくく、散らからずに使用できますエアキャップがロール状になっているので、必要な長さだけを使えて無駄がありません。材質ポリエチレン色グリーン
エアーキャップ
コクゴ¥219,800税込¥241,7801巻(42m)7日以内出荷クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。電気抵抗値:5.0×109Ω厚さ(mm)4