絞り込み
幅(mm)
- 200(6)
- 300(6)
- 400(6)
- 600(8)
- 1200(35)
- 2400(13)
ブランド
- 川上産業
- モノタロウ(1)
- 酒井化学工業(27)
- 和泉(18)
- ユタカメイク(14)
- 三友(8)
- クルーズ(6)
- JSP(5)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(3)
- イノアック(2)
- コクゴ(2)
- サンコー(三甲)(2)
- マルアイ(2)
- 銀鳥産業(2)
- スマートバリュー(2)
- 株式会社 クルーズ(2)
- 長島梱包(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る
長さ(m)
- 30(1)
- 35(1)
- 42(23)
- 50(1)
- 70(2)
- 84(3)
- 100(19)
- 200(12)
構造
- 2層(13)
- 3層(20)
- 5層(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(31)
「幅(mm)」から絞り込む
200(6)
300(6)
400(6)
600(8)
1200(35)
2400(13)

プチプチ d36
川上産業(36件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d36
プチプチ d35
川上産業(35件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
プチプチ d40
川上産業(13件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷から6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性種別d40
プチプチ コアレス
川上産業(16件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
プチプチ #78 1200X35 ロール(1本/袋)
川上産業(12件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材としてトラスコ品番352-9568厚さ(mm)1.3質量(g/本)3300RoHS指令(10物質対応)対応
ピンクプチ(静防) P-d40L
川上産業¥9,698~税込¥10,668~1本6日以内出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d42L
川上産業(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 紙管を外したプチプチで、使用後のゴミが外袋のみになります。 お客様の負担軽減のお手伝いと共に資源のリサイクルに貢献します。種別d42L
ポリエチレン製緩衝材
川上産業¥2,598~税込¥2,858~1本ほか3日以内出荷から6日以内出荷四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。 簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。 楽しく、スパスパ梱包しましょう。 手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。 まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。 耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。 木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。 資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。 完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
プチプチ 三層d37L
川上産業(4件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。種別d37L
ピンクプチ(静防) P-d37L
川上産業¥15,980~税込¥17,578~1本6日以内出荷被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d40L
川上産業(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。種別d40L
バイオプチ V-d40LG 1200×42
川上産業¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4909厚さ(mm)3.5質量(kg)2.8
プチプチ #20
川上産業¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 粒形状が小さく、しなやかなで軽量物やお菓子の保護材に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-d37LG
川上産業¥5,398税込¥5,9381本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-♯20G 1200×84
川上産業¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4887厚さ(mm)2.5質量(kg)4.5
アルミプチ W040Lアルミ箔2両面(防食コート有り)
川上産業¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性タイプアルミ箔RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプチ #20Lアルミ蒸着1F
川上産業¥41,980税込¥46,1781本6日以内出荷遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性種別#20Lタイプアルミ蒸着RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-d40LG
川上産業¥6,398税込¥7,0381本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-#20G
川上産業¥8,898税込¥9,7881本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 3層タイプのプチプチ。コシがあり丈夫な点が特徴です。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性RoHS指令(10物質対応)対応
バイオプチ V-♯80G 1200×70
川上産業¥26,980税込¥29,6781本翌日出荷サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチ[[(R)]]です。 [[二酸化炭素]]排出量5%以上削減が可能になりました。用途梱包・緩衝用途、角養生トラスコ品番792-4917厚さ(mm)13質量(kg)9
タックプチ d38L/タックプチF1
川上産業¥49,980税込¥54,9781本6日以内出荷プチプチに糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。 梱包の他に、窓貼りにも最適です。仕様糊付、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性粘着力(N/25mm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
導電プチ 3層
川上産業¥64,980~税込¥71,478~1本6日以内出荷導電性、遮光性に優れた安心のプチプチです。 プリント基板、ICなどの電子部品、精密機器等の包装に最適です。 静防プチよりも電気抵抗が低いため、導電性に優れています。仕様導電加工、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、隠蔽性RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプチ d60Lアルミ箔2両面
川上産業¥81,980税込¥90,1781本6日以内出荷遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性タイプアルミ箔RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプチ d42Lアルミ蒸着1F
川上産業¥58,980税込¥64,8781本6日以内出荷遮光性、保温・保冷効果抜群のアルミがラミネートされたプチプチです。 アルミによる熱の反射と、プチプチの空気密封層により、断熱性に優れています。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性タイプアルミ蒸着RoHS指令(10物質対応)対応
エコポカプチ d37L
川上産業¥21,980~税込¥24,178~1本6日以内出荷ハウス栽培のための保温内張り材です。 保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。用途農業用保温内張り材。仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性粒径(mm)10粒高(mm)3.5
バイオプチ V-#80G
川上産業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに約15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。仕様バイオ原料、高加工性、防水性、耐薬品性、耐熱性、光透過性、リサイクル性粒径(mm)32粒高(mm)13
プチプチ d42L黒ツヤ
川上産業¥23,980税込¥26,3781本6日以内出荷再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 黒いプチプチで、中が透けません。 プライバシーを守る用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチ 三層d38L
川上産業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本6日以内出荷3層タイプのプチプチです。 コシがあり丈夫で、くり返しの利用にも適しています。種別d38L粒径(mm)10粒高(mm)3.5
アルミプチ Wプチ242Lアルミ箔B
川上産業(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801袋22日以内出荷遮熱性、保温・保冷効果に優れたアルミ箔をラミネートしたプチプチです。準不燃材料認定を取得しています。建材用途に最適です。用途建材。節電、結露防止、保温・保冷。トラスコ品番417-5905厚さ(mm)7質量(kg)16RoHS指令(10物質対応)対応
アルミプチ d40Lアルミ1F
川上産業(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本22日以内出荷保温・保冷効果に優れたアルミをラミネートしたプチプチです。プチプチの断熱効果もあります。加工性に優れています。用途保温・保冷。食品、薬品、精密機械の保温・保冷、結露対策に。仕様アルミ、断熱性、隠蔽性、高耐久性、防水性、耐薬品性トラスコ品番417-5891種別d40L厚さ(mm)3.5質量(kg)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
タックプチ 600X42 スリット (2本/袋)
川上産業¥54,980税込¥60,4781袋(2本)22日以内出荷スリット(切れ目)が入っているため、カッターやハサミを使わず手でカットできます。 テープ留め等の手間が無く、作業効率の向上に効果的です。 軽量で耐薬品性・防水性・防湿性・光透過性(透明度)に優れたのり付3層タイプの緩衝材です。 焼却時に有害ガスを発生させません。用途自動車バンパー、マフラーなど異形物の梱包。 アルミサッシなど長尺モノ梱包。 機械の突起物や机の角の保護材。トラスコ品番352-9673質量(kg/本)1.55RoHS指令(10物質対応)対応
d40L防錆バイオF
川上産業¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷防錆機能のついたプチプチです。防錆プチ エコは、植物由来の気化性防錆フィルム、バイオコア(BioCor)を使用しています。バイオコア(BioCor)は、ココナッツから抽出した飽和脂肪酸をメインに、クランベリーとミルクを組み合わせて製造された、まったく新しいナチュラル気化性防錆剤です。アミンとニトライドの含有がありません。幅(mm)【原反】1200構造3層対応材質鉄、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼、アルミニウム、アルミ合金、銅、銅合金、真鍮、銀、すず、ニッケル、マグネシウム1巻長さ(m)【原反】42RoHS指令(10物質対応)対応粒径(mm)Φ10粒高(mm)3.5
導電プチ
川上産業¥149,800税込¥164,7801本(1200mm×100m)6日以内出荷導電性に優れたプチプチです。優れた導電性。静防プチよりも電気抵抗が低く、導電性に優れ、プリント基板やICなどの電子部品など、静電気を嫌う精密機器等の包装に安心してお使いいただけます。表面固有抵抗値:導電プチブラック(カーボンフィルム面:105×カーボンフィルム面:105)長さ(mm)原反巻長:100幅(mm)原反幅:1200構造3層RoHS指令(10物質対応)対応粒径(mm)Φ10粒高(mm)3.5