9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
150(1)
300(3)
600(1)
1000(1)
1200(1)
2000(1)
2400(1)
2500(1)
3000(1)
気泡緩衝材ミナパックの目付けを増やし、より強度のあるものにしました。また、フィルムを1層貼り合わせることで3層とし、両面フラットの性質をだしました。 燃やしてもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。
仕様気泡緩衝材3層タイプ トラスコ品番212-3673 厚さ(mm)2.5 質量(kg)14 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
翌日出荷

主に食器類などの梱包用にお使いいただけます。
厚さ(mm)1
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です 紫外線の遮断性に優れています。 小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。 ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。 仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D 高さ(mm)150 引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204 シート長さ(m)50 梱包内容クラフト紙巻 強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅 透湿度(g/m2)0.56/24h
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスや雑貨の梱包に最適です。エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけを使えて、無駄がありません。専用カッター付き。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業 付属品専用カッター 質量(g)950 ケース寸法(mm)W340×D300×H300
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

独自のポリエチレンフラットヤーン補強材(ソフ)を組み合せた輸出梱包、機械梱包時の輸送・保管用錆防止シートです。 透明性に優れ、梱包の中身が一目で確認できるため、通関時など中身を確認する際に大きな効果を発揮します。 物理的強度に優れ破れにくく、ヒートシール性もあり梱包作業が容易です。 防湿性だけでなく、静防性を付与することもできます。
用途自動車用部品、通信機器、工作機械、精密機械、産業用ロボット、ピアノなどの輸送・保管梱包用。 厚さ(mm)0.145 透明 透湿度(g/m2)0.5/24hr
1本
52,980 税込58,278
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)550 ケース寸法(mm)W270×D270×H300
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

ハウス栽培のための保温内張り材です。 保温性抜群。驚きの断熱性能で燃料費を削減できます。拡散透過率にも優れ、作物に必要な光をよく透します。
用途農業用保温内張り材。 仕様断熱性、光透過性、耐候剤、高加工性、防水性、耐薬品性、リサイクル性 粒径(mm)10 粒高(mm)3.5
1本
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エア・セルマットチューブ原反 和泉 動画あり
寸法(mm)シールシロ:片側約10~20 長さ(m)巻き:50
1巻
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーカットタイプのペーパー緩衝材。 吸湿性にも優れ、ペーパータオルやペーパーウエスとしても使用可能。 100%リサイクルパルプ使用。
用途割れ物の緩衝、すき間の詰め物に
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

『ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)』には他にこんなカテゴリがあります