2ページ目: 太陽光部材支持金具
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。
太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304
質量(g)31
適合ボルト径M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。
ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)
材質スチール製
表面処理電気亜鉛めっき仕様
取付ピッチ(mm)1500以下
重塩害対策。24Vシステムに充電可能。簡単設置。多結晶シリコン採用。航路障害灯や気象テレメーター,防災観測装置, 漁船,プレジャーボート, 遠洋研究船や探査機などの電源として
仕様●公称最大動作電力 :12.0W●公称最大動作電圧 :37.58V●公称最大動作電流 :0.32A●開放電圧 :44.64V●短絡電流 :0.34A●寸法:354×417×23mm ●重量:2kg
アズワン品番65-8722-74
1枚
¥39,980
税込¥43,978
17日以内出荷
・中間用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付
材質アルミニウム(Al)
仕上黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途日輪折板馳2型・ハゼ嵌合式A屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.45
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×33(出)
締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)
1個
¥1,998
税込¥2,198
22日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)
種別K/88TP
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M8×22(出)
締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途丸ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.55
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×25(出)
締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:33
引張荷重(kN[kgf])許容:2
滑り荷重(kN[kgf])許容:1
側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途角ハゼ式の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品皿ばね付ナット、平座金
質量(kg)0.55
表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装
ボルト上部:M10×25(出)
締付トルク(N・m)29.4~40.0(ソーラー金具本体)
圧縮荷重(kN[kgf])許容:33
引張荷重(kN[kgf])許容:2
滑り荷重(kN[kgf])許容:1
側圧荷重(kN[kgf])許容:2
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
表示ユニットに業界初の「音声お知らせ機能」 を搭載。
特に停電時には、蓄電池の運転に 関する大切な情報をいち早くお知らせする ので、状況を随時把握できます。
さらに詳細 な内容は表示ユニットの画面で確認できます。
質量(g)240(本体)/330(取付金具含む)
定格電圧(V)DC15
定格消費電力(W)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)142.6×127.6×24.5(突起部除く)
使用環境温度(℃)-10~+40
設置場所屋内専用
液晶モニター2.7インチモノクロ
1台
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
質量(kg)130
容量初期実効容量 6.2kWh(JEM-1511による)
外形寸法(mm)580×1070×459(据置き脚を含む、突起部は除く)
出力電流(A)20
定格容量7.04kWh(0.3CA放電(25℃))
冷却方式自然空冷
出力時間65分(蓄電池のみで運転した場合)
定格入力電力5.70kW
設置場所屋内/屋外
入出力DC290V~450V
動作温度範囲(℃)-10~45
最大出力電力5.65kW
最大入力電流(A)20
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
11日以内出荷
EIBS7で高い自給率&経済的な暮らしを停電時でも普段の生活を守り、平常時は卒FIT後の電力収支の改善を支える"大容量/高出力・蓄電ハイブリッドシステム"
1.停電時には、EIBS7が電力系統に代わって電力を供給。いつものように電気が使用可能。
2.蓄電池ユニット1台で7kWh、2台で14kWhの大容量。
3.停電時の自立出力が最大5.5kVA、200V出力対応。IH調理器やエコキュート、大型エアコンも使用可能。
4.ライフスタイルの変化に応じて、蓄電池の後付けやもう1台の増設が可能。
5.ネットワーク接続を標準仕様とし、スマートフォンやタブレットで外出先でも操作や確認が可能。
6.同一サイズで3機種(5.5kW、8.0kW、9.9kW)をラインアップ。自由度の高いシステム設計が可能。
7.業界初、音声で蓄電池の稼動状態や使用可能時間をお知らせする表示ユニット『Advoice』を用意。
8.太陽電池入力運転電圧範囲は30~450Vと、業界最高水準のワイドレンジ化。
9.充放電に強い長寿命のリン酸鉄リチウムを採用、製品機能と蓄電容量を標準15年保証。
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
設置場所屋外
騒音値(dB)パワコン:40以下
絶縁方式トランスレス方式
保護等級IP55相当
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化率検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 ステップ注入付周波数フィードバック方式
効率効率:96.0% / 最大効率:96.5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)445×698×198
冷却方式パワコン:内部ファン
使用環境温度(℃)パワコン:-20~+45
大型パワーコンディショナを使った従来の発電所からエネテラス・メガ・バリュー・システム(分散型発電システム)へ。シンプルなシステム構成で細かな監視、省スペース、冷却不要の屋外設置仕様。本製品は高圧連系専用です。
出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
特別高圧連系にて出力制御が必要な場合、条件により同モデルを使用できない場合がございます。
1.フルMPPT方式、6入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す最大5.2kW×6個のDC/DCコンバータを搭載
2.トランスレス方式の高効率モデル( 最大変換効率97.7%、3レベルインバー夕方式採用)
3.最大入力電圧1000V対応
4.DC入力部を本体と分けたことにより施工性が大幅UP
5.架台下に収まるコンパクト設計(シンプル、省スペースなシステム構成、PV直接取り込みによる接続箱不要、エンクロージャー、冷却装置不要)
6.高耐食溶融めっき鋼板採用による屋外設置仕様(IP65相当)
7.過積載搭載率290%超が可能!(パネル仕様 Voc:39V、Pmax:270Wの場合)
質量(kg)69.8
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)950×640.6×300(取付金具含む)
騒音値(dB)50以下
保護等級IP65相当
冷却方式冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式トランスレス方式
使用環境温度(℃)-20~+60(40℃以上で出力抑制)
設置場所屋外
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率効率 97.0% / 最大効率 97.7%(DC800V、50%出力時)
待機電力(W)6W/60VA以下
1台
¥599,800
税込¥659,780
取扱い終了
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4
質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42
使用温度範囲(℃)-20~+50
外形寸法(mm)400×300×165
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)
取付け方法壁掛け
防塵防水性能IP65相当
1台
¥99,980
税込¥109,978
11日以内出荷
停電時でも自立電力を使用でき、電力源としても利用可能。 余剰売電、全量売電、100%自家消費でも使用可能。出力制御には本製品・対応マスターボックス・通信ゲートウェイボックスの併用で対応できます。
1.フルMPPT方式、5入力全ての回路に対しMPPT制御を行うことで、発電量を最大限に引き出す
2.高周波絶縁トランス方式を採用。低圧連系時に外部商用トランスなしで系統連系可能
3.マスターボックス1台で最大32台のパワーコンディショナを一括制御可能(マスターボックスはパワーコンディショナ使用に必須です。)
4.ストリング単位で太陽電池モジュール発電状態確認が可能(外部計測装置併用時)
5.停電時でも太陽光で発電した電気を利用できる自立運転機能搭載
質量(kg)53
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)810.2×563.1×242.2
騒音値(dB)51以下
保護等級IP55相当
冷却方式冷却ファンによる強制空冷
絶縁方式高周波絶縁トランス方式
使用環境温度(℃)-20~+50(40℃以上で出力抑制)
設置場所屋外
保護単独運転検出:受動的方式 周波数変化検出方式 / 単独運転検出:能動的方式 周波数シフト方式
効率最大効率 93.7%(DC300V、60%出力時)
待機電力(W)11W以下/80VA以下
1台
¥499,800
税込¥549,780
11日以内出荷
リモートコントロール機能
各種設定(整定値、システム設定値)、運転・停止の切り替え、手動復帰
発電システム状況の管理
運転状況、エラー、発電状況などを管理、LCDパネルに表示
接続台数
マスターボックス1台にパワーコンディショナは最大32台接続が可能。
マスターボックス間通信は最大30台まで可能。
質量(kg)4
質量(g)セット単体:217.5 / ブラケット:42
消費電力(W)3
入力電圧(V)AC85~265(47~63Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×300×165
使用環境温度(℃)-20~+50
取付け方法壁掛け
防塵防水性能IP65相当
1台
¥159,800
税込¥175,780
11日以内出荷
ハゼ嵌合式Aタイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
材質押さえ金具:アルミニウム合金
質量(kg)0.6
タイプパネル断面:NF
表面処理(本体)溶融亜鉛めっき
角ハゼ折板屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
タイプパネル断面:NF
表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
仕様太陽電池モジュール据付 太陽光発電システム用 各部分解可能なので持ち運びも楽々 積載荷重…100kg(パネル6枚程度) 昇降速度…10m/min 荷台寸法…W650×D300×H1200(背高)mm 揚程…7.1m 荷台質量…16.5kg 総重量…94kg ウインチ ・電源…AC100V/400W ・操作コード(丸コネクタ)…15m×1本 ・ワイヤーロープ…Φ5×21m ・上下リミットスイッチ…オプション ・質量…18.4kg 部材構成 ・スライドはしご…3.8~2.5m×1本(15.3kg) ・中間はしご…2.3m×1本(7.8kg) ・中間はしご…1.0m×2本(9.6kg) ・曲がりはしご…1本(12.5kg) ・上部滑車…1個(2.7kg) ・各種支柱…1本(11.2kg)
1個
¥559,800
税込¥615,780
5日以内出荷
用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
質量(kg)0.45
表面処理高耐食性めっき鋼板+黒塗装
断面タイプNF
リップみぞ形鋼内に収めたケーブルの落下防止に最適です。
取り付けは差し込むだけです。
SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1個
¥1,698
税込¥1,868
16日以内出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
地上・陸屋根設置型架台の背面にダクターチャンネルを固定することで、ボックスを取り付けできます。
急なレイアウト変更にも対応できます。
『太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります
- 太陽光部材支持金具
- 発電システム対応住宅盤
- 太陽光モジュール
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。