太陽光部材支持金具とはソーラーパネルなどの太陽光発電装置を取り付ける際に使用される金具のことです。太陽光を効率良く吸収するため屋根に使用されることの多い太陽光部材支持金具。配管支持用のハゼ式折板屋根用や重ね式折板屋根用など形状が異なり、豊富なアイテムから選ぶことができます。屋根に穴を開けずに取り付け可能な瓦棒葺屋根支持金具などアイテムによって取り付け方法もさまざま。また作業時に活躍するソーラーキャリーや複数の金具を等間隔に取り付けるための感覚調整具などもあります。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1

    ネグロス電工(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
    仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
  • 瓦棒葺屋根支持金具 ネグロス電工

    瓦棒葺屋根支持金具

    ネグロス電工(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
    材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ長期許容引張荷重(kN[kgf])-短期許容引張荷重(kN[kgf])1.176[120]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])0.784[80]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.176[120]
  • 配管固定金具 未来工業

    配管固定金具

    未来工業(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
    表面処理溶融めっき
  • パネル押さえ板(片側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(片側)

    ジョー・プリンス竹下(12件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • パネル押さえ板(両側) ジョー・プリンス竹下

    パネル押さえ板(両側)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    太陽光パネル取り付けに使用する中間押さえ板です。
    材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。質量(g)110接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50ソケット径(Φmm)外径:40
  • サビ取りブラシソケット サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット

    サカタ製作所
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    サビついたボルトのサビを数秒で簡単に落とすことができます。 適合サイズはM8・M10(W5/16・W3/8) 対応ボルト長さは65mm以下です。
    用途ボルトのサビ取りに付属品ブラシM8(W5/6)用×1枚(本体組込)、ブラシM10(W3/8)用×1枚内径(Φmm)ブラシM8(W5/16)用:6、ブラシM10(W3/8)用:8材質(ブラシ部)ステンレス毛先幅(mm)0.25適合ボルト径M8(W5/16)、M10(W3/8)
  • ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4 ネグロス電工

    ハゼ式折板屋根用支持金具SD-DSH4

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
    材質高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ)仕上(ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ短期許容引張荷重(kN[kgf])1.961[200]長期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.323[135]短期許容圧縮荷重(kN[kgf])1.961[200]
  • 立平葺屋根用支持金具 ネグロス電工

    立平葺屋根用支持金具

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
    適合D1、D2、D3タイプ材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)質量(kg)0.48許容静荷重(N[kgf])(圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
  • 嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    嵌合式 BL500ラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途嵌合式BL500の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別BT90/SD+B塗装質量(kg)0.45表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.47引張荷重(kN[kgf])許容:3.38滑り荷重(kN[kgf])許容:0.41側圧荷重(kN[kgf])許容:1.24
  • 金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工

    金属製折板屋根用ドリル

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    4,498税込4,948
    1セット
    翌々日出荷
    本製品はオフグリッドソーラーシステム向けに設計され、角度調整可能なソーラーパネル架台です。 RVまたはあらゆる平面に取り付けられます。 220W以下ののRenogyソーラーパネルに対応できます。 付属のステンレス留め具と予め開けた取り付け穴があり、簡単かつ迅速に組立られます。
    用途こちらのマウントブラケットは、Renogyの220W以下のソーラーパネルに対応し、車の屋根やその他平面な場所へ取り付けることができます。本製品はオフグリッドシステム向けに設計されており、ステンレスの留め具により、角度調整が簡単に行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出) サカタ製作所

    嵌合式スーパールーフ66ラック式ソーラー金具 M10×33(出)

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金種別SD+B塗装質量(kg)0.4表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×33(出)締付トルク(N・m)29.4(ソーラー金具本体)圧縮荷重(kN[kgf])許容:2.46引張荷重(kN[kgf])許容:0.85滑り荷重(kN[kgf])許容:0.4側圧荷重(kN[kgf])許容:1.02
  • 立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    立平葺A/Bタイプラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金材質アルミニウム合金質量(kg)0.5ボルト上部:M10×28(出)締付トルク(N・m)27.0(ソーラー金具本体)
  • ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様 未来工業

    ミラメッシュ(直線ラック)電気亜鉛めっき仕様

    未来工業
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。 インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
    材質スチール製寸法H(mm)60
  • 三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出) サカタ製作所

    三晃式瓦棒葺巾33・35mm ラック式ソーラー金具 M10×32(出)

    サカタ製作所
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金質量(kg)0.25表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M10×32(出)圧縮荷重(kN[kgf])許容:1.47引張荷重(kN[kgf])許容:0.66滑り荷重(kN[kgf])許容:0.83側圧荷重(kN[kgf])許容:0.41
  • 太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具 ネグロス電工

    太陽電池モジュールフレーム用ケーブル保持具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    899税込989
    1パック(20個)
    当日出荷
    太陽電池モジュールフレームにケーブル保持ができます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22) サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用(M20、M22)

    サカタ製作所
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのさび除去接続口(mm)6角棒対角9ソケット長さ(mm)110挿入深さ(mm)ボルト:50
  • 太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用) ジョー・プリンス竹下

    太陽光パネル取付金具(重ね式折板屋根用)

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
    付属品フランジナット1個、防水ワッシャ2種類材質/仕上アルミニウム/アルマイト処理
  • ジョイント金具 未来工業

    ジョイント金具

    未来工業(2件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ラック相互の接続に使用できます。 カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。 ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。 障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。 天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
    材質スチール製
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(4件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • サビ取りブラシソケット 替えブラシ サカタ製作所

    サビ取りブラシソケット 替えブラシ

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    サビ取りブラシソケット(別売り)の交換ブラシです。
    用途ボルトのサビ落としに。
  • 折板屋根用太陽電池取付金具 ネグロス電工

    折板屋根用太陽電池取付金具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
  • ソーラーパネル固定用ブラケット RENOGY JAPAN

    ソーラーパネル固定用ブラケット

    RENOGY JAPAN
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    軽くて便利。 耐腐食アルミ構造。 実装が簡単。 小型ソーラーパネルの実装に適用。 ソーラーパネルを車、トラック、船またはヨットなどに実装可能。 不規則な面にも固定可能。 ボルトとワッシャー付き。
    用途Renogy Z 字型ブラケットを使用し、RVや船舶、屋根などあらゆる平面にソーラーモジュールを取り付けることができます。簡単に取り付けることができるうえ、価格もお手頃で小型ソーラーシステムの設置に最適です。セット内容Z型ソーラーパネルブラケット:4つ、M6-16 六角穴付キャップボルト:4つ、M6 スプリットロックワッシャー:4つ、M6 フラットワッシャー:8つ、M6 六角ナット:4つ、#11セルフドリリングスクリューとプラスチック製の固定リング:8つ
  • ミラメッシュブラケット 未来工業

    ミラメッシュブラケット

    未来工業
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷
    ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
    適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
  • 内側固定金具 未来工業

    内側固定金具

    未来工業
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質スチール製適合ミラメッシュ
  • 太陽電池間隔調整具 ネグロス電工

    太陽電池間隔調整具

    ネグロス電工(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    太陽電池の設置間隔を均一に仕上げられます。 表裏の使い分けで、間隔5mm、10mmに使用できます。 透明なので調整具合を容易に確認できます。 1段架台、多段架台にも使用できます。
    材質ポリカーボネート
  • ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具 サカタ製作所

    ハゼ式 (角/丸)アルミ直付ソーラー金具

    サカタ製作所
    1,298税込1,428特価
    1組
    当日出荷
    アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
    用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具材質本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)断面タイプ【パネル】NF
  • サビ取りブラシ Lite ボルト用 サカタ製作所

    サビ取りブラシ Lite ボルト用

    サカタ製作所(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ボルトのサビ取りに。サビついたボルトのサビを簡単に落とすことができます。ドリルドライバーに取り付けて使用します。
    用途ボルトのサビ除去。ボルト長さ(mm)50接続口(mm)6角棒対角9
  • ハゼ式折板屋根取付金具 未来工業

    ハゼ式折板屋根取付金具

    未来工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
    質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
  • 88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具 サカタ製作所

    88タイプ・ルーフ66タイプラック式ソーラー金具

    サカタ製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ラック材をお持ちの方向けの製品です。
    用途88タイプ・ルーフ66タイプの屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。付属品皿ばね付ナット、平座金、フェルトパッキン、クッションパッキン、六角ナット(5/16)種別K/88TP表面処理高耐食めっき鋼板+黒塗装ボルト上部:M8×22(出)締付トルク(N・m)15.0~20.0(ソーラー金具本体、ボルトサイズ5/16・M8時)
  • 太陽電池固定金具 ネグロス電工

    太陽電池固定金具

    ネグロス電工
    319税込351
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。 モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
  • 先端キャップ 未来工業

    先端キャップ

    未来工業
    769税込846
    1袋(20個)
    翌日出荷
    ラック端末部のケーブル保護に使用します。 ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。) 親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
    材質軟質塩化ビニル製
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
    材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • ソーラーパネル用押金具 未来工業

    ソーラーパネル用押金具

    未来工業(4件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
    材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
  • 水平角度固定金具 未来工業

    水平角度固定金具

    未来工業
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
    適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
  • L型分岐ラック キット 未来工業

    L型分岐ラック キット

    未来工業
    3,998税込4,398
    1組
    翌日出荷から翌々日出荷
    材質スチール製仕様切断済直線ラック付
  • T型分岐ラック 部品 未来工業

    T型分岐ラック 部品

    未来工業
    1,298税込1,428
    1組
    翌日出荷
    材質スチール製

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

瓦支持金具特集
おすすめ人気ランキング
太陽光部材支持金具