太陽光部材支持金具とはソーラーパネルなどの太陽光発電装置を取り付ける際に使用される金具のことです。太陽光を効率良く吸収するため屋根に使用されることの多い太陽光部材支持金具。配管支持用のハゼ式折板屋根用や重ね式折板屋根用など形状が異なり、豊富なアイテムから選ぶことができます。屋根に穴を開けずに取り付け可能な瓦棒葺屋根支持金具などアイテムによって取り付け方法もさまざま。また作業時に活躍するソーラーキャリーや複数の金具を等間隔に取り付けるための感覚調整具などもあります。
103件中 81103
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用) ジョー・プリンス竹下太陽光パネル取付金具(立平葺屋根用)ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
立平葺屋根に取り付けできます。(製品詳細PDFより、対応屋根形状をご確認下さい。) 屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。 アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。 ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス仕上アルマイト処理
ハゼ式折板屋根取付金具 未来工業ハゼ式折板屋根取付金具未来工業
969税込1,066
1個
当日出荷から翌々日出荷
ハゼ式折板屋根にソーラーパネル、ラック、接続箱等を固定する場合に使用する取付金具です。
質量(g)560締付トルク(N・m[kgf・cm])29.4[300]
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質SUS304質量(g)93適合ボルト径M8適合厚さ(mm)(ソーラーパネル)30以上締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。 ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質SUS304質量(g)31適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
アースボンド金具 未来工業アースボンド金具未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
アースボンド線の取り付けに使用します。
材質スチール製
ミラメッシュブラケット 未来工業ミラメッシュブラケット未来工業
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。 ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)材質スチール製表面処理電気亜鉛めっき仕様取付ピッチ(mm)1500以下
内側固定金具 S 未来工業内側固定金具 S未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製種類Lタイプ
内側固定金具 L 未来工業内側固定金具 L未来工業
449税込494
1個
翌々日出荷
ラックをL型鋼へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製種類Sタイプ
水平角度固定金具 未来工業水平角度固定金具未来工業
619税込681
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ラックを任意の角度で分岐・接続する場合に使用します。
適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
タンメンキャップ 未来工業タンメンキャップ未来工業
279税込307
1袋(10個)
翌々日出荷
ラック端末部のケーブル保護に使用します。
材質プラスチック製
十字分岐ラック キット 未来工業十字分岐ラック キット未来工業
5,698税込6,268
1組
翌々日出荷
仕様切断済直線ラック付材質スチール製
T型分岐ラック キット 未来工業T型分岐ラック キット未来工業
4,698税込5,168
1組
翌々日出荷から8日以内出荷
材質スチール製仕様切断済直線ラック付
ソーラーパネル用受金具 未来工業ソーラーパネル用受金具未来工業
369税込406
1個
予約販売
取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。 L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178表面処理溶融亜鉛めっき適合ボルト径M8・M10
ソーラーパネル用押金具 未来工業ソーラーパネル用押金具未来工業
659税込725
1個
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。 ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質SUS304質量(g)36適合ボルト径M8締付トルク(N・m[kgf・cm])8.0[82]
ソーラーキャリー サカタ製作所ソーラーキャリーサカタ製作所
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
垂直・平行移動もでき、取っ手が取れるので、持ち運びラクラク。
用途ハゼ式折板屋根用。寸法(mm)1200×600×900質量(kg)16
パワコン-蓄電池間ケーブル 10m 田淵電機パワコン-蓄電池間ケーブル 10m田淵電機
10,980税込12,078
1本(10m)
10日以内出荷
パワコン-表示ユニット間ケーブル 田淵電機パワコン-表示ユニット間ケーブル田淵電機
5,798税込6,378
1本(15m)ほか
12日以内出荷
CTセンサーキット 田淵電機CTセンサーキット田淵電機
21,980税込24,178
1台
11日以内出荷
ケーブル長(m)30センサー16Φ 100A
DC分岐ケーブル 2又 田淵電機DC分岐ケーブル 2又田淵電機
7,998税込8,798
1本
12日以内出荷
PV パネルとパワーコンディショナを接続する2又ケーブル
3階用部品セット イチネンTASCO3階用部品セットイチネンTASCO
69,980税込76,978
1セット
5日以内出荷
セット内容中間レール3.0、中間支柱
十字分岐ラック 部品 未来工業十字分岐ラック 部品未来工業
1,498税込1,648
1組
翌々日出荷
材質スチール製
T型分岐ラック 部品 未来工業T型分岐ラック 部品未来工業
1,198税込1,318
1組
翌々日出荷
材質スチール製
L型分岐ラック部品 未来工業L型分岐ラック部品未来工業
989税込1,088
1組
翌々日出荷から7日以内出荷
材質スチール製

太陽光発電機器部材』には他にこんなカテゴリがあります

太陽光部材支持金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら