絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネグロス電工(937)
- カナフジ電工(465)
- 南電機(80)
- 未来工業(64)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- RS PRO(9)
- エスコ(8)
- JAPPY(5)
- 永楽産業(3)
- 三桂製作所(3)
- カメダデンキ(3)
- 東芝ライテック(2)
- 群協製作所(2)
- 東京富士商会(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TOA(1)
- イチネンTASCO(1)
- 日新工業所(1)
- ブランドをもっと見る

吊りボルト振れ止め金具
Panasonic(パナソニック)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。適合ボルト径W3/8
端末保護キャップ(ボルト・ナット用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)当日出荷ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。材質軟質塩化ビニル製色白
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
端末保護キャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,500税込¥3,8501袋(20個)5日以内出荷作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01色白
高耐食 吊りボルト振れ止め金具(片側用)
Panasonic(パナソニック)¥339税込¥3731個5日以内出荷用途レースウェイの振れを防ぐために使用します。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。吊りボルト振れ止め金具(片側用)。数量1は、片側1コです。寸法(フカサ/ヨコ/タテ):32/66/70材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)32/66/70入数(個)1
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥9,298税込¥10,2281セット(50個)62日以内出荷用途Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。呼び:C51寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)50.8/32/67種類溶融亜鉛めっき鋼板製呼びC51入数(個)1
Eハンガー 端末保護キャップ
Panasonic(パナソニック)¥189~税込¥208~1個ほか5日以内出荷用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。材質軟質塩化ビニル製質量(kg)0.01色白
水平分岐カバー セパレータ付
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷ケーブルを2~4方向へ分岐する場合に使用し、強電線と弱電線を分離するセパレータ付です。仕様メタルワイプロ1ウェイ・2ウェイ共用材質アルミダイカスト製
Eハンガー吊り金具
Panasonic(パナソニック)¥6,198~税込¥6,818~1袋(20個)4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーを吊る金具(中ナット・当板・ナット)がセットになっています。許容静荷重1372N
吊りボルト振れ止め金具(片側用)
Panasonic(パナソニック)¥209税込¥2301個当日出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。 片側で1コです。 出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。質量(kg)0.1適合ボルト径M10、M12