カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- ネグロス電工(1,770)
- 未来工業(664)
- カナフジ電工(659)
- 南電機(310)
- エスコ(164)
- 日動電工(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(63)
- JAPPY(30)
- 東京富士商会(30)
- 協進電機(27)
- コノエ(26)
- JEFCOM(ジェフコム)(26)
- 三桂製作所(23)
- アカギ(21)
- 日新工業所(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- マサル工業(19)
- ブランドをもっと見る
特価

サドルベース
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1セット(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。寸法H1(mm)6.5表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
吊りボルト振れ止め金具
Panasonic(パナソニック)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。適合ボルト径W3/8
先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個4日以内出荷用途種別:ポール用別売部材。種類:先端キャップ。材質:ASA樹脂。寸法フカサ/ヨコ/タテ(mm):35/66.6/66.6種別臨時施設ポール用別売部材材質ASA樹脂寸法(mm)(フカサ/ヨコ/タテ)35/66.6/66.6色グレー入数(個)1
端末保護キャップ(ボルト・ナット用)
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)当日出荷ボルト・ナットの保護と美観向上に使用します。ボルトの露出部長さ15mm以下にしようできます。材質軟質塩化ビニル製色白
本体下向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から5日以内出荷開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。型30・45
横向きコンセントボックス
Panasonic(パナソニック)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から4日以内出荷レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。質量(kg)0.33型30・45適合規格(PS)E
カラーEポール 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥859税込¥9451個4日以内出荷【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。種別カラーEポール用別売部材材質ASA樹脂種類先端キャップ入数(個)1
短尺Eハンガー 30型
Panasonic(パナソニック)¥479~税込¥527~1個4日以内出荷から9日以内出荷Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。適合Eハンガー用タイプ30型
スッキリボックス用取付金具
Panasonic(パナソニック)¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から62日以内出荷スッキリポール用の別売部材です。種別スッキリポール用別売部材材質ステンレス鋼板種類取付金具(スッキリボックス用)仕上アクリル系焼付塗装耐荷重(N)490(50Of)入数(個)1
スッキリポールプラス用 先端キャップ
Panasonic(パナソニック)¥759税込¥8351個4日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類先端キャップ入数(個)1
カラーEポール 引留ボルト
Panasonic(パナソニック)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷【簡易引込ポール(外部配線タイプ)】カラーEポール用の別売り部材です。付属品平ワッシャ×2枚、六角ナット×1コ、ゴムパッキン種別カラーEポール用別売部材材質ステンレス鋼サイズ89・114共用種類引留ボルト仕上アクリル系焼付塗装入数(個)1
Eハンガー吊り金具用中ナット
Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷から5日以内出荷Eハンガーを吊る金具(六角ナット、当板は別売)です。許容静荷重1372N
Eハンガークリップ
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1袋(10個)ほか4日以内出荷から5日以内出荷Eハンガーに電線管を支持固定するクリップです。ケーブル被覆に傷が付かないよう、クリップの縁にアールが付いています。
直角水平エルボ
Panasonic(パナソニック)¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から4日以内出荷レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。適合規格(PS)E
垂直エルボ上向き
Panasonic(パナソニック)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から5日以内出荷レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
本体上向き器具取付金具
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
ハンガーA
Panasonic(パナソニック)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。付属品皿バネナット2個質量(kg)0.12型30・45適合吊りボルトW3/8
スッキリポール スマートタイプ(カメラ/ライト)用 屋外ワイヤレスカメラ取付金具
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から62日以内出荷【屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。用途VL-WD813Xを取り付けできます。種別屋外ワイヤレスカメラ/スポットライト対応 スッキリポール スマートタイプ単品部材種類屋外ワイヤレスカメラ取付金具取付ピッチ(mm)屋外ワイヤレスカメラ:W46×H83.5入数(個)1
スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用 コンセント取付金具(1個用)
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から62日以内出荷【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV屋外充電用コンセントまたはスマート防水ダブルコンセントを1個取り付ける場合に必要な部材です。種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板種類コンセント取付金具 1個用仕上ポリエステル系粉体塗装入数(個)1
スッキリポールプラス用 アンテナマスト支持金具
Panasonic(パナソニック)¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。種別機器取付用ポール スッキリポールプラス用別売部材色ミディアムグレーメタリック種類アンテナマスト支持金具入数(個)1