絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ネグロス電工(148)
  • 南電機(73)
  • 日新工業所(16)
  • 八州電工(3)
  • 協伸電業(2)
  • 因幡電工(1)
  • JAPPY(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 電成興業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 本体下向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)

    本体下向き器具取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    開口部下向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。蝶ねじ締め付けのDC305A・DC305C・DCV305Aとナット締め付けのDC305B・DCV305Bがあります。
    30・45
  • 横向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    横向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを横向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
  • レースウェイ本体 Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ本体

    Panasonic(パナソニック)
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    仕様センターマーク入り板厚(mm)1.6標準長さ(m)4
  • 短尺Eハンガー 30型 Panasonic(パナソニック)

    短尺Eハンガー 30型

    Panasonic(パナソニック)
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガー30型を切断し、ボルト取付穴を設けた短尺Eハンガー。穴あけ、切断の手間が省けます。
    適合Eハンガー用タイプ30型
  • 直角水平エルボ Panasonic(パナソニック)

    直角水平エルボ

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    レールウェイをL形に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ上向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向き

    Panasonic(パナソニック)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイの開口部を内側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • ジョイナ Panasonic(パナソニック)

    ジョイナ

    Panasonic(パナソニック)
    759税込835
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    レースウェイ相互の接続に使用します。内側よりビスを締め付けて固定します。
  • 本体上向き器具取付金具 Panasonic(パナソニック)

    本体上向き器具取付金具

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    開口部上向きのレースウェイ本体に照明器具を取り付ける場合に使用します。取り付けが簡単なはめ込み式です。
  • ハンガーA Panasonic(パナソニック)

    ハンガーA

    Panasonic(パナソニック)
    559税込615
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。横板が大きく開く構造で、レースウェイ本体の取り付けや電線の出し入れが簡単に行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1230・45適合吊りボルトW3/8
  • Eハンガー Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1個ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    Eハンガーは、電線管やケーブルの配管・配線をはじめ、ケーブルラックの支持や各種電気設備の支持・固定など、幅広くご使用いただける多目的ハンガーです。各種のEハンガークリップにより、スピーディーに、効率よく作業が進められます。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    標準長さ(mm)2500
  • カバー止め金具 Panasonic(パナソニック)

    カバー止め金具

    Panasonic(パナソニック)
    159税込175
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイにカバーをしっかり固定するための金具です。
    質量(kg)0.01
  • カバー Panasonic(パナソニック)

    カバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    はめ込みですから、任意の長さに切断して使用できます。
    用途30型・45型共用型式30・45質量(kg)1.08適合規格(PS)E板厚(mm)1.2長さl(mm)(標準)2000
  • レースウェイ30型・45型 水平クロス Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平クロス

    Panasonic(パナソニック)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    レールウェイが垂直に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • レースウェイ30型・45型 水平ティー Panasonic(パナソニック)

    レースウェイ30型・45型 水平ティー

    Panasonic(パナソニック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レールウェイがT字形に水平交差する部分に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • Eハンガー・30H型 Panasonic(パナソニック)

    Eハンガー・30H型

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    30型の本体に35mmピッチでΦ14のの穴加工を施してあります。溝のローレット加工で、配管支持金具の爪部の引っかかりが良好です。穴あけの目安になるセンターライン付
    材質溶融亜鉛めっき鋼版製質量(kg)4.130(40×30)標準長さ(mm)2500板厚t(mm)2
  • 分岐カバー Panasonic(パナソニック)

    分岐カバー

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    4日以内出荷
    直角水平エルボ、水平ティー、水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。分岐カバーで、3パターンの水平方向への曲がりに全て対応できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性ガアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(一方向のみ)
    質量(kg)0.0430・45
  • 垂直エルボ上向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ上向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(上向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.0430・45
  • エンド壁支持金具 Panasonic(パナソニック)

    エンド壁支持金具

    Panasonic(パナソニック)
    499税込549
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの端末部を壁で支持する場合に使用します。
    質量(kg)0.03
  • ジャンクションボックス Panasonic(パナソニック)

    ジャンクションボックス

    Panasonic(パナソニック)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適合規格(PS)E
  • 垂直エルボ下向きカバー Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向きカバー

    Panasonic(パナソニック)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
    垂直エルボ(下向き)内へのホコリなどの侵入を防ぎます。(本体)カバーの切断位置が本体と同位置になり、加工性がアップしています。カバーの多少の切断誤差(短め方向)を吸収できます。(本体)カバー端部の上に被せ、カバー止め金具により固定します。
    質量(kg)0.1
  • 垂直エルボ下向き Panasonic(パナソニック)

    垂直エルボ下向き

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイの開口部を外側にして垂直に曲げる場合に使用します。内側からビスを締め付けて本体に固定します。
  • 盤接続金具用ブッシング Panasonic(パナソニック)

    盤接続金具用ブッシング

    Panasonic(パナソニック)
    219税込241
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ボックスコネクタと分電盤との間に使用するブッシングです。分電盤に角穴を開ける手間がいりません。ケーブルの傷付きを防止できます。
    質量(kg)0.01
  • 型鋼取付金具 Panasonic(パナソニック)

    型鋼取付金具

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    レースウェイを一般鋼に交差した状態で取り付ける場合に使用します。開口部上向き・下向きの両方に使えます。開口部横向きにも使えます。
  • エンドキャップ Panasonic(パナソニック)

    エンドキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    レールウェイ端末の閉そくに使用します。
    適合規格(PS)E
  • 本体開口部コネクタ Panasonic(パナソニック)

    本体開口部コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の開口部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    質量(kg)0.1330・45適合規格(PS)E
  • エンドコネクタ Panasonic(パナソニック)

    エンドコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    379税込417
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体の端末部に電線管を接続する場合に使用します。蝶ナットを締め付けて本体に固定します。
    適合規格(PS)E
  • 上向きコンセントボックス Panasonic(パナソニック)

    上向きコンセントボックス

    Panasonic(パナソニック)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    レースウェイ本体に各種コンセントを上向きに取り付ける場合に使用します。
    質量(kg)0.3330・45適合規格(PS)E
  • ハンガーB Panasonic(パナソニック)

    ハンガーB

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    レースウェイを吊りボルトで吊る場合に使用します。上部金具と下部金具の連結は、ボルトナットをセットしたまま行えます。
    付属品皿バネナット2個質量(kg)0.1730・45
  • 水平クロスカバー Panasonic(パナソニック)

    水平クロスカバー

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    水平クロス内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
    材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1330・45
  • 水平ティーカバー Panasonic(パナソニック)

    水平ティーカバー

    Panasonic(パナソニック)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    水平ティー内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
    材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
  • 直角水平エルボカバー Panasonic(パナソニック)

    直角水平エルボカバー

    Panasonic(パナソニック)
    679税込747
    1個
    5日以内出荷
    直角水平エルボ内へのホコリなどの侵入を防ぎます。カバー止め金具で固定します。
    材質鋼鉄製電気亜鉛めっき質量(kg)0.1230・45
レースウェイ