絞り込み
電球の種類
LED(1)
電源タイプ
- 電源コード式(1)
設置場所
屋外(1)
防水性能
- 耐水(1)
消費電力(W)
- 50~60未満(1)
コード長さ(m)
- 0.2
- 0(1)
- 0.3(26)
- 0.4(3)
- 0.5(11)
- 0.6(4)
- 0.7(2)
- 1(10)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(28)
- 1.6(3)
- 1.8(2)
- 2(23)
- 3(33)
- 4(2)
- 4.5(2)
- 5(155)
- 8(4)
- 10(53)
- コード長さ(m)をもっと見る
ブランド
- トライト(1)
トライト
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。

LED投光器
トライト¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷から3日以内出荷軽量ながらハイパワーでフルカラーの演出が可能です。 簡易コントローラーで、18色の固定色とグラデーションの演出を選択可能です。 動作角度180°で照射方向を調整可能することができます。セット内容簡易コントローラー材質本体:ADC12、簡易コントローラー:PC幅(mm)256質量(kg)3.5高さ(mm)209奥行(mm)138.3電源(V)AC100/200消費電力(W)50(全灯時)コード長さ(m)通信IN/OUT:0.2電源コード(m)1保護等級IP66電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.35エコロジー商品省エネ