投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
商品豆知識
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。配線組み換え工事を実施すれば既設照明器具にもご利用頂けます。
消費電力(W)25
口金G13
全光束(Lm)1800
定格寿命(時間)50000
色温度(K)6000
関連資料※除菌ランプについて(0.7MB) ※使用方法(0.9MB) ※ASF2S265 交換方法(1.0MB)
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)3.3
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
照明を点灯するだけで、銀イオンと光触媒の力で除菌・消臭・防カビができます。マイナスイオンで生活臭やタバコ臭など脱臭効果がアップしました。SARS CoV 2 (通称:新型コロナウイルス)のエビデンスを取得しました。省エネ長寿命のCCFL蛍光ランプを採用しています。紫外線と異なり人体に安全無害であり、効果が長時間継続します。口金サイズが合えば既設器具にもそもままご利用頂けます。
消費電力(W)11
口金E26
全光束(Lm)650
定格寿命(時間)30000
色温度(K)6000
有効高さ(m)3
演色指数(Ra)85
面積(m2)1.5
電球の種類CCFL蛍光ランプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。