投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定器が不要で取り扱いが簡単です。 自然色により近い色で見えます。 点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。 現場の照明に。 口金E39 仕様防雨プラグ付 定格電圧(V)100 電線仕様VCT 0.75(mm2) 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く) バイス最大口幅(mm)105 使用場所屋内・屋外 電球の種類水銀灯 特殊用途防雨
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電球の種類メタルハライドランプ トラスコ品番851-3961 質量(kg)19.7 芯数2芯・3芯兼用
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

耐熱ガラスとシールパッキンにより完全防雨型です。水銀ランプと比較して1.8倍の高効率で経済的です。(98lm/W)大型球面の反射効率の良い灯体、材質は軽量のアルミニウム製です。
用途土木工事。道路工事。ビル工事。屋外夜間作業。防犯灯。災害時非常用照明。高所からの照明が必要な時に。 仕様小型安定器スタンド付5インチ大型バイス付 質量(kg)15.2 電源(V)100 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT1.25mm2×3芯 電源タイプ電源コード式 特殊用途防雨
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルーンをファンにて膨らませ、その中にメタルハライドランプを設置し光らせるバルーン投光機です。 バルーン生地を通すことにより、光りが直接目に入らないので、眩しくなく柔らかで明るい光りを照射し、ドライバーや作業者に不快感を与えません。 従来の投光機と違い光りの方向性が無く、360度全方向に照らすことができ、影ができにくく作業性・安全性に寄与する商品です。 バルーンの生地はリップストップを採用。縦横に縫い目がはいっており、万が一破けた場合でも、縫い目により進行を防ぎます。 バルーンサイズはΦ900mm。小型軽量で手軽に使えます。スッキリしたスタイルで工事現場だけでなく、イベント等でも使用可能です。 高さは最高約3mまで調節可能です。
電球の種類メタルハライドランプ 全光束(Lm)38000 トラスコ品番496-1765 質量(kg)約24(安定器BOX含む) 周波数(Hz)50/60 電流(A)(始動時)7.0、(安定時)4.7 電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1250×2255~3055×1050 光源メタルハライドランプ 400W 芯数2芯・3芯兼用 安定時間(分)約5
1台
469,800 税込516,780
5日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります