投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
商品豆知識
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)21
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
スタイリッシュなフォルムと省エネを両立。
仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵
材質本体/アルミダイカスト、前面カバー/ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-20~40
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
ビームの開き(°)(1/10)40
平均演色評価数(Ra)70
保護等級IP66
光源寿命60000時間(光束維持率85%)
調光方式不可
カテゴリー投光器
耐雷サージ15kV(コモンモード)
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。