投光器 :「自撮り用ライト」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
商品豆知識
クリップ式だから衣服以外にも装着可能・フレキシブルに角度調整が可能・雨の中でも使用出来る防滴仕様
色ブラック
質量(g)約19g(パナソニックコイン形リチウム電池含む)
光源スタンダード白色LED(Φ5mm)1個
大きさ約34×35×50
使用電源CR2032×2個(電池付)
電池寿命約15時間(パナソニックコイン形リチウム電池使用、20℃時)
明るさ照度:約20 lx(1m前方 電池初期値)/光束:約10 lm(参考値)
可動範囲左右:360度/上下:110度
防水防滴形
1台
¥859
税込¥945
8日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。