投光器 :「固定用 アーム」の検索結果
特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電源ユニット内蔵。使用可能温度範囲:-25~35℃。耐風速:60m/S。耐雷サージ:15kV(コモンコード)。落下防止ワイヤ付。IP65
用途屋外用照明
定格固定出力
定格電圧(V)100~242
光源寿命60000時間
配光タイプ広角
材質(カバー)(前面カバー)強化ガラス 透明
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm)
質量(kg)3.2
屋外用照明 一体形 小型投光器。外壁やポールなど建築になじみやすい本体色。空間・用途に合わせて使い分け可能な小型投光器です。段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度 -25℃~40℃に対応。保護等級 IP65、耐雷サージ 15kV
仕様一般屋外仕様、広角形、電源ユニット内蔵、IP65、耐風速 60m/s、耐電サージ 15kV(コモンモード)、落下防止ワイヤ付
種別小型投光器
質量(kg)3.5
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
使用可能温度範囲-25~40℃
ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外 1500mm)
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
グリーン購入法適合
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。