LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)1
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)50
口金E39
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)5500
取扱説明書(0.5MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
LED電球なので、消費電力が少ない。
LED特有の光の波長で虫がよりにくい。
口金サイズが合えば、今お使いのLED投光器に使用可能。
用途LED投光器の交換用ランプ
質量(kg)0.5
周波数(Hz)50/60
電圧(V)AC100
消費電力(W)20
口金E26
保護等級IP65
色温度(K)6500
エネルギー消費効率(Lm/W)110
配光角度(°)110
明るさ(Lm)2200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。