投光器 :「led 1w 明るさ」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-5~+35 消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200/242共用 ビームの開き(°)96 平均演色評価数(Ra)80 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)器具:5310 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 電球の種類LED 耐雷サージ6kV(コモンモード)
1個
87,980 税込96,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:アクリル(フロスト)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-5~+35 消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200/242共用 ビームの開き(°)40 平均演色評価数(Ra)80 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)器具:5400 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 電球の種類LED 耐雷サージ6kV(コモンモード)
1個
87,980 税込96,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:アクリル(クリア)、反射鏡:アルミダイカスト(内面鏡面処理)、台座付アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)4 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-5~+35 消費電力(W)(100V)78、(200V/242V)75 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200/242共用 ビームの開き(°)18 平均演色評価数(Ra)80 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)器具:6130 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500 電球の種類LED 耐雷サージ6kV(コモンモード)
1個
87,980 税込96,778
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります