投光器 :「E26口金」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
特価
本日7月1日(火)は、照明カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
消費電力8.2W
全光束(Lm)810ルーメン
仕様クリア電球のようなきらめく明かりを演出します。
電圧100V
口金E26
定格寿命(時間)40,000時間
光色電球色
電球の種類LED
1個
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
160W形バラストレス水銀ランプと同等の明るさが得られます。
LED寿命は約40,000時間、取り替えの手間が大幅に省けます。
電源投入ですぐに明るく点灯
CO2排出量を削減
紫外線放射が少ないので、ほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用でも安心の防雨型
安全性に優れたアース不要の二重絶縁構造
反射カバーは360度排水構造なので、どの方向に取り付けても水がたまりません。
放熱効果が高いプリーツ形状の冷却リブ
ワンタッチで着脱可能なガードネット
プラグをコンセントに差し込むと点灯します。
三脚スタンド取付可能
定格消費電力(W)20
電球の種類LED
特殊用途防雨
電源タイプ電源コード式
明るさ(Lm)1650
コード長さ(m)5
エスコ品番EA814AA-2
寸法(mm)169×310×375
質量(kg)1.64
口金E26
入力電圧(V)AC100~240
色温度(K)5000
電線仕様ソフトンケーブルVCT 0.75mm2×2心
設置場所屋外
LED寿命(時間)約40000
光色昼光色相当
ビーム角度(°)110
クランプ寸法(mm)76.5
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。