商品豆知識
こんなお得な商品も!

LEDランプ50W 投光器用
モノタロウ
¥7,698
税込¥8,468
【IP65】【E26/E39】投光器に使えるLED電球です。口金サイズが合えば、いまお使いの投光器にそのままできます。LED特有の光の波長で虫がよりにくいです。白熱球に比べ赤外線がすくないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色温度(K)6500
配光角度(°)120
演色指数(Ra)80以上
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
保護等級IP65
【IP65】【E26/E39】LED投光器の交換電球です。口金サイズが合えば、現在お使いの投光器にも使用できます。昼光色で作業がしやすい清々しい爽やかなあかりです。LED電球は省エネ、長寿命、虫が集まりにくく、熱くなりにくい特徴があります。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
電圧(V)(50/60Hz)AC100
寿命光束維持時間:20000時間
配光角度(°)約120
防水性IP54
【IP54】【E26/E39】【コード5m】広い空間を明るく照らすLED投光器 (ワークライト / 作業灯)です。製品寿命が40000時間と長く、約10年間交換の必要がありません。眩しさを和らげる乳白色カバーで、光のムラも軽減します。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光が当たった時の色味を再現します(昼白色)。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT
使用温度範囲(℃)ー10℃~40℃
定格電圧(V)100
保護等級IP54(本体のみ)
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内・屋外兼用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)120
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)縦:10~90mm、奥行5:45mm以上、丸材:Φ20~49mm
演色指数(Ra)83
【E26】【カバー取り外し可】【コード5m】LEDを採用した花びら型の配光可変型屋内用クリップライトです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。【昼光色相当/カバー取り外し可能】
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)1050
使用温度範囲(℃)5~35℃
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×350
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内用
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)板材:60mm、ポール48.6mm
電球の種類LED
適合電球LDX-60GW
【IP54】【E26/E39】【コード5m】配光角120度で空間を明るく照らすLED投光器です。ビル等大型物件の建設や建築現場の内装などに最適な照明です。屋内・屋外兼用で使用できる防雨型です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場、屋内外でのご使用。
色ナチュラル/ブラック
クランプ範囲(mm)【取付可能】縦:10~90、奥行:45以上、丸材:Φ20~49
コード長さ(m)5
電圧(V)(50/60Hz)AC100
保護等級IP54
色温度(K)6500
寿命光束維持時間:20000時間
電源タイプ電源コード式
設置場所屋内・屋外
配光角度(°)約120
光色昼光色
関連資料(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表.pdf(0.62MB) アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
【IP32】【E26】【40000時間】【コード5m】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
特殊用途防滴
保護等級IP32
電源タイプ電源コード式
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)7.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)810
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
【E26】【カバー取り外し可】花びら型の屋内用LEDクリップライト配光可変型シリーズ用の交換用ランプです。広く、明るく、現場の照明に最適な灯り。可動式の3面パネルとカバーの着脱で、照らす範囲と光を調整可能。花が咲いたような形状が特徴です。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途暗い所や夜間の作業に
材質本体:亜鉛メッキ、ABS 光源部:アルミダイキャスト、PC
質量(g)600
使用温度範囲(℃)5~35℃
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)277×250×114
色温度(K)6500
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ電源コード式
LED寿命(時間)40000時間
配光角度(°)300
光色昼光色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
電球の種類LED
【IP32】【E26】【コード5m】【40000時間】屋外で使用可能な防滴型の作業用ライトです。建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます。省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。電源スイッチを押すたびに電源「オン」「オフ」を切り替えます。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途建築現場やレジャー、車庫、倉庫、いろいろなシーンで使用できます
電球の種類LED
使用場所屋内・屋外兼用
保護等級IP32
特殊用途防滴
定格消費電力(W)4.4
電源タイプ電源コード式
コード長さ(m)5
材質本体:PBT、ポリプロピレン、ナイロン、電球:ポリカーボネート、アルミダイカスト、PBT
質量(g)1130
定格電圧(V)100
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ130×270
芯数2
色温度(K)5000
LED寿命(時間)40000時間
明るさ(Lm)485
光色昼白色
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)60mm
適合電球LEDワークライトシリーズLED電球広配光 40形相当 LDA5N-G-C3
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。