投光器 :「三脚取り付け」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値4800lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)44 コード長さ(m)3 本体質量(g)3380 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×851~1606 色温度(K)6000~6500 明るさ(Lm)4800(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED(SMD)
1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

長輝ライトテックLEDワークライト
簡単ワンタッチで伸縮自在。下向きを含む幅広い角度に調節可能。ガラス繊維強化樹脂ボディで衝撃に強い。最大値11200lmのLED投光器と三脚のセットで、あらゆるワークシーンで活躍できる。
用途届いてすぐに使用できる三脚付きのワークライトセット。様々なワークシーンで使用できる。 付属品1/4カメラネジ×2個・ノブボルト×1個・三脚×1個・取り付けアーム×1本・配線止め・取扱説明書 適合機種三脚:OT-11・OT-21・R-01・R-05・PO-01_b・PO-25・PO-31・PO-45・T-TY01・T-TY02・T-TY03・T-TY04・T-TY05・T-LW01・T-LWO02・T-LWO03・T-LWO04・WL-2400・WL-5600・WL-1800C・WL-3300 材質表平面部:強化ガラス・アルミ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)90 コード長さ(m)3 本体質量(g)3940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×680×888~1643 色温度(K)6000~6500 明るさ(Lm)11200(最大値) 防水性IP65(水中使用不可) 電球の種類LED(SMD)
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

長輝ライトテック3WAYワークライト
WY-01の後継品。開くと一方向を集中照射。閉じると360度全方向照射。
用途正面から360度まであらゆる方向に配光。前面を照らすことが出来るので、広い現場で便利です。 付属品三脚・灯具(3IN1)・取り付け金具・支持台・ねじ 材質ABS・ポリカーネット・ナイロン・スチール・ステンレス・防水ケーブル3m 寸法(mm)1765×680×790 質量(g)3710 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)90 伸縮範囲(mm)高さ:1010~1765 保護等級IP65 光源SMD LED 160個×3灯 色温度(K)6000 電源タイプAC式 使用場所屋外 明るさ(Lm)9000 電球の種類LED
1個
13,980 税込15,378
欠品中

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります