投光器 :「LED投光器」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
使用場所を選ばない。スリム・軽量ボディーで持ち運びに便利。
スタンド上下4段階の角度調整機能付き。壊れにくい」タフボディ。
明るさ(Lm)LOWモード:最大400、HIモード:最大1200
材質ABS樹脂・アルミニウム
質量(g)約810(内蔵電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~40
出力5V/1.0A
光源SAMSUNG_SMD_#3030×13個
使用電池リチウムイオン二次電池
充電時間(時間)約5
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)6600
防水性IP×5
点灯時間LOWモード:約9時間、HIモード:約4時間
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×170×45
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
広範囲に最大2800lmで明るく照らします。軽量設計で持運びしやすく、カメラ用三脚に取付可能な1/4インチネジ穴搭載です。
用途暗所での現場作業、アウトドアなどに。
保護等級IP×4
明るさ(Lm)強:2800 中:1350 弱:650
照射角度(°)130
連続使用時間(時間)強:2.5 中:6 弱
充電時間約4.5
付属品USBケーブル
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。