投光器 :「風速」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具光束】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
屋外・屋内用,電源ユニット内蔵形,DALI制御。耐塩仕様
材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)6.6
取付エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(200V)75.6
定格入力電圧(V)100/200~242対応
仕上ダークグレイ
周波数50/60Hz共用
風速(m/s)【設計許容】60
保護等級IP65
時間【光束維持】40000時間(光束維持率80%)
エネルギー消費効率(Lm/W)31.7
光束(Lm)【器具】2400
口出線(mm)【調光用・電源用】器具外:1500 / キャブタイヤケーブル
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥349,800
税込¥384,780
92日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。