絞り込み
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 7000~8000未満(1)
  • 8000~9000未満(2)
防水性能
  • 耐水(1)
  • 防噴流(2)
消費電力(W)
  • 10~20未満(4)
  • 30~40未満(4)
  • 60~70未満(4)
  • 80~90未満(2)
  • 90~100未満(1)
ブランド
  • コイズミ照明
  • モノタロウ(4)
  • 日動工業(318)
  • 岩崎電気(182)
  • ハタヤリミテッド(142)
  • 日機(79)
  • MTO(63)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(63)
  • 三菱電機(39)
  • 東芝ライテック(31)
  • TRUSCO(31)
  • 富士倉(28)
  • エスコ(23)
  • アイリスオーヤマ(21)
  • SK11(21)
  • タイカツ(20)
  • Panasonic(パナソニック)(19)
  • フジマック(18)
  • WING ACE(16)
  • NEXcell(16)
  • EARTH MAN(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日6月13日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260619
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ照明エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ照明
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプ コイズミ照明エクステリア フラッドライト 看板用ワイド 配光タイプコイズミ照明
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
仕様光束維持時間:40000時間機能【調光/非調光】非調光素材(本体/前面カバー)アルミダイカスト・塗装/強化ガラスLED交換不可電源ユニット内蔵
エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプ コイズミ照明エクステリア フラッドライト 看板用ワイド配光タイプコイズミ照明
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンシルバー塗装対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可
LED投光器 コイズミ照明LED投光器コイズミ照明
68,980税込75,878
1台
3日以内出荷
仕様【前面カバー】強化ガラス・透明【器具光束(lm)】14980【耐震クラス】S2対応【調光器併用】不可付属品落下防止ワイヤー長さ(mm)本体:296幅(mm)354質量(kg)4.5取付直付・壁付・床取付高さ(mm)269消費電力(W)90構造防雨型本体アルミダイカスト・サテンブラック塗装取付ボルト専用対応電圧(V):100-240首振角度(°)90保護等級IP66機能【調光・調色】非調光ランプLED色温度(K)5000使用可能温度範囲-20~40℃ランプ寿命60,000時間(光束維持率85%)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)166.4皮相電力(VA)(100V/200V/240V)92/92/94アームステンレス・サテンブラック塗装明るさHID300W相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)82LED交換不可
エクステリア フラッドライト 広角配光タイプ コイズミ照明エクステリア フラッドライト 広角配光タイプコイズミ照明
37,980税込41,778
1台
3日以内出荷から31日以内出荷
付属品キャブタイヤケーブル1.5m付幅(mm)261質量(kg)2.7取付ボルト取付専用高さ(mm)269構造防雨型対応電圧(V):100-254保護等級IP65(灯具のみ)機能【調光・調色】非調光ランプLEDランプ寿命40000時間演色指数(Ra)82LED交換不可

作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

投光器