投光器 :「室内照明」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
LEDと電源回路を同一基板上に配置するDOB技術により、従来シリーズよりもさらにスリムになりました。乳白カバーの採用により、均一に発光し、ギラつきを抑えました。独自設計の保護回路により、優れた絶縁性を有します。プラグ付2mケーブル付
用途低温環境照明、制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫照明、冷凍倉庫照明
付属品プラグ付2mケーブル(2M+P)
長さ(mm)300
電源(V)AC100
消費電力(W)3
適合規格CE、PSE
ケーブル長(m)2(プラグ付ケーブル)
使用温度(℃)-40~40(ただし氷結しないこと)
全光束(Lm)380
保護等級IP65
色温度(K)5700
電源タイプ電源コード式
カバー色乳白色
使用場所低温環境、制御盤内、屋内、冷蔵倉庫、冷凍倉庫
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
電球の種類LED
期待寿命(時間)使用温度25℃/60000※寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)50
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)4700
電源コード(m)3(プラグ付)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)314×271、5×230
照度(Lx)2220
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
1台
¥22,980
税込¥25,278
34日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)30
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)2700
電源コード(m)3(プラグ付)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)256.5×217×43.5
照度(Lx)1290
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
1台
¥15,980
税込¥17,578
34日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。
軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。
また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。
床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
電球の種類LED
保護等級IP65
消費電力(W)8.5
電源タイプ電源コード式
全光束(Lm)880
電源コード(m)3(プラグ付)
材質(本体)アルミダイカスト
使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可)
寸法(mm)225×165×115
照度(Lx)440
色温度(K)5700
演色指数(Ra)80
電源(V)AC100
1台
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
NLFL-Dシリーズは、本体はアルミ、前面は熱処理ガラスを採用した壊れにくい設計のLED投光器です。軽くて持ち運びしやすく、屋内の作業用照明として最適です。また、低温環境での使用も可能で冷凍倉庫の照明としても使用できます。床置きスタンドまたは三脚スタンドと組み合わせて使用でき、非常に便利です。
材質(本体)アルミダイカスト
電源(V)AC100~120
電源コード(m)3(プラグ付)
保護等級IP65
色温度(K)5700
設置場所屋内
環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと)
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。