商品豆知識
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.1kgと軽量で移動が簡単にできます。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.1kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・必要に応じた明るさ調整ができます
仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A
付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー
質量(kg)1.78(バッテリー)
消費電力(W)AC:55/DC:50
全光束(Lm)最小660~最大6800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460
全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)
バッテリーリチウムイオンパナソニック
防塵防水性能IP55
使用場所屋外
電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)
電球の種類LED
バッテリー容量(Wh)274.5
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
電源がない屋外で4時間半使用でき、バッテリーを使わずAC100V電源単独でも使用ができます。本体総重量が7.3kgと軽量で移動が簡単にできます。リモコンで遠隔操作可能(最大30台まで)。リモコン遠隔操作で調光・調色操作ができます。スマホにbluetooth接続し、スマホアプリでリモコンと同じ操作が可能です。優れた発光効率120Lm/W。優れたメンテナンス性(LED板の寿命でも簡単に交換できます)。優しい光で眼の負担が少ない。防塵防水規格はIP55。灯具・三脚・バッテリーケース付き
用途・屋外での軽作業時に・Liバッテリーで4時間半or100V電源どちらでもお使い頂け、7.3kgと軽量で移動、持ち運びが楽に行えます・照明照度変更ができるので、周囲が気になるキャンプでの使用に。製品撮影などにシチュエーションに合わせて発行色を変えれるので雰囲気に合った撮影ができます・イベント会場や雰囲気を要求される場所での照明に
仕様●AC入力:電圧:AC100V~240V 50/60Hz、電流:0.97A●DC入力:電圧:29V、電流:1.72A
付属品Liバッテリー×1個、防塵バッテリーケース、三脚カバー、灯部カバー、バッテリーカバー、遠隔操作リモコン
質量(kg)1.78(バッテリー)
消費電力(W)AC:55/DC:50
全光束(Lm)最小310~最大6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)930×930×1470~2460
全質量(kg)7.3(バッテリー・三脚含む)
バッテリーリチウムイオンパナソニック
防塵防水性能IP55
使用場所屋外
電池使用時間(時間)約4.5(最大光量で運転時)
電球の種類LED
バッテリー容量(Wh)274.5
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
490W/72,000lm(全灯)、245W/36,000lm(半灯)と明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。半灯/全灯切替スイッチ機能付き。
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)432(全灯)、216(半灯)
型番中型三脚:BL-500STM
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能で
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2410~4370●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2410~4370●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●電圧(V):100~240●横(mm):1500●球寿命(時間):50000●保護等級:IP55●電源コード長さ(m):8●色温度(K):5000●照射角(°):360●バルーン最大高(mm):4370●バルーン直径(mm):1200●定格寿命(時間):50,000●タイプ:反射大型三脚●電線長さ(m):8●電線仕様:3芯ポッキンプラグ●全長(mm):1500●本体寸法(mm)幅×奥行×高さ:1500×1280×2410~4370●照射範囲:360°●保護等級:IP55●球寿命:約50000時間●電線種:VCTコード×3芯 防水プラグ付●消費電力:432W(全灯)/216W(半灯)●調光機能あり●セット内容/付属品:三脚バック×1 灯具用バック×1、三脚バッグ、灯具用バッグ●原産国:台湾●コード番号:230-3020
アズワン品番67-2269-23
1台
¥729,800
税込¥802,780
翌々日出荷
細かい高さが調整できるハンドル式です。全灯・半灯の2段階調光が可能です。バルーンタイプなので全方位をドライバーや作業者に「眩しくない優しい光」で明るく照らします。瞬時に点灯するので、緊急時などでも役立ちます。用途に合わせて高さの調整が可能です。紫外線量が蛍光灯の200分の1で、赤外線もほぼ出ず虫が寄りにくいです。LEDの部分はユニット式となっており、万が一破損した場合でも、個別に交換が可能です。従来のメタルハライドランプに比べ、低発熱・低電力・高寿命
仕様●明るさ(lm):72000●幅(mm):1500●奥行(mm):1280●高さ(mm):2440~4400●コード長さ(m):8●消費電力(W):490●電源(V):AC100●本体寸法(mm)幅:1500●本体寸法(mm)奥行:1280●本体寸法(mm)高さ:2440~4400●電源(V)(50/60Hz):AC100●発光効率:150lm/W●タイプ:全光大型三脚●定格寿命(時間):50,000●バルーン直径(mm):910●バルーン最大高(mm):4400●照射角(°):360●色温度(K):50
アズワン品番67-2269-22
1台
¥709,800
税込¥780,780
翌々日出荷
490W/36000lm(半灯)72000lm(全灯)と非常に明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします。
米国CREE社製LED採用。500W専用台車セット。発電機を使用してバルーンライトを使用する場合。
バルーン灯部設置棒の折りたたみができます。キャスター2個付きで移動に便利な設計。前輪自在キャスターにはブレーキロックが付いております
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として。
仕様調光あり、携帯性、軽量、簡単設置、省エネ、拡散光、防虫、耐熱性、長寿命、簡単メンテ、360°照射、グレアフリー、高性能
質量(kg)約21.6(三脚スタンド含)、三脚:7.1、中型台車:26
電源(V)AC100(50/60Hz)
規格CE、PSE
電圧(V)100~240
定格電圧(V)ファン:DC24
キャスター2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)中型台車:1555~2300×740×1070
定格電流(A)5.5(全灯)、2.9(半灯)、ファン:0.52
定格周波数(Hz)50/60
型番中型三脚:BL-500STM、中型台車:BL-D500
保護等級IP55
保証期間1年
使用場所屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。