投光器 :「水銀灯 安定器 体育館」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
商品豆知識
安定器が不要で取り扱いが簡単です。
自然色により近い色で見えます。
点灯直後から明るい。
用途屋内・屋外で使用出来ます。
現場の照明に。
口金E39
仕様防雨プラグ付
定格電圧(V)100
電線仕様VCT 0.75(mm2)
電源タイプ電源コード式
耐水性防雨タイプ
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)250×360(バイス部は除く)
バイス最大口幅(mm)105
使用場所屋内・屋外
電球の種類水銀灯
特殊用途防雨
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。