3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

調光器付で0~100%までの明るさの調節が可能です。調光でレフランプの寿命伸長と消費電力の減少により省エネルギー化。実用新案取得済
用途室内、屋外での工事及び一般投光照明 消費電力(W)500 電源コード(m)5 外径×長さL(Φ×mm)200×380 電気代の目安11.0円/h 最大口開き(mm)90 全光束(Lm)5200 使用電球レフランプ 電圧(V)100 質量(kg)2.14 口金E39 仕様防雨プラグ付 トラスコ品番287-8950 タイプ防雨型 芯数2 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所室内、屋外兼用 電球の種類レフ球 特殊用途防雨
1台
8,100 税込8,910
翌日出荷

アースピンが倒れるので二極コンセントにも使用できます(コンセントから抜くとアースピンが起きあがります)。
電線仕様VCTキャプタイヤソフト電線 外径Φ9.2、0.75×3芯 タイプ防雨形 付属品ポッキンプラグ(防雨型・アース付) 電球の種類レフランプ
1台
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング