カテゴリ
絞り込み
電球の種類
LED(112)
レフランプ(16)
電源タイプ
- 充電式(8)
- 電源コード式(77)
- 電源直結式(1)
明るさ(Lm)
- 400~500未満(1)
- 600~700未満(1)
- 1000~1500未満(11)
- 1500~2000未満(4)
- 2000~3000未満(21)
- 3000~4000未満(19)
- 4000~5000未満(9)
- 5000~6000未満(8)
- 6000~7000未満(16)
- 7000~8000未満(3)
- 8000~9000未満(6)
- 9000~10000未満(3)
- 10000~20000未満(43)
- 20000~30000未満(27)
- 30000~40000未満(15)
- 40000~50000未満(17)
- 50000以上(32)
- その他(2)
設置場所
屋内(118)
屋外(128)
防水性能
- 耐水(1)
- 防噴流(110)
- 防水(1)
- 防沫(2)
- 防雨(18)
消費電力(W)
- 10~20未満(11)
- 20~30未満(16)
- 30~40未満(13)
- 40~50未満(11)
- 50~60未満(11)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(2)
- 100~200未満(41)
- 200~300未満(23)
- 300~400未満(7)
- 400~500未満(8)
- 500~600未満(4)
- 600~700未満(3)
10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満・300~400未満・400~500未満・500~600未満・600~700未満
コード長さ(m)
- 0.3(13)
- 0.5(17)
- 0.6(16)
- 1(11)
- 1.5(17)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 3(12)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(40)
- 10(18)
- 25(5)
0.3・0.5・0.6・1・1.5・1.8・2・3・4・4.5・4.8・5・10・25
芯数
- 2芯(13)
- 2芯・3芯兼用(23)
- 3芯(51)
2芯・2芯・3芯兼用・3芯
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(4)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(53)
- Kaz(16)
- MTO(63)
- Panasonic(パナソニック)(18)
- SK11(19)
- TRUSCO(36)
- アイリスオーヤマ(19)
- エスコ(20)
- オーパーツ(22)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(22)
- タイカツ(20)
- ハタヤリミテッド(148)
- フジマック(18)
- 三菱電機(38)
- 富士倉(24)
- 岩崎電気(269)
- 日機(75)
- 東芝ライテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
グリーン購入法適合(103)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価

LEDリーフクリップ用LED交換球
日動工業(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷口金E26色温度(K)5000使用場所屋内平均寿命(時間)約30000RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDリーフライト用クリップ
日動工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷LEDリーフクリップの交換用部品です。定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
LEDリーフクリップ
日動工業(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプAC100V使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
リーフクリップ
日動工業¥7,898税込¥8,6881個翌日出荷ひらく・とじる・はさむ・つなぐ・はりつける、あらゆる場所でマルチに使える!。屋内用、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。6台まで連結ができます。(全て同じ機種の場合)仕様屋内用質量(kg)1.2タイプ連結コンセント/マグネット付電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)76口金E26全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)381×223×381電線長さ(m)約5入力プラグ2Pプラグ芯数2心電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心×5m色温度(K)5000(昼白色)使用電球LED保証期間1年光源寿命30000時間電源タイプ電源コード式使用場所屋内電球の種類LED
マイノウミー
日動工業(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器と三脚のセットです。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。収納バッグ付き、ON/OFFスイッチ付きです。付属品収納バッグセット内容灯具(LBA-150DN-G)、三脚(LBA-L)質量(kg)灯具/2.5、三脚/1.6タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全体サイズ:832×832×1040~1934、灯具サイズ:320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(lm)HIGI/19200、LOW/10900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットライト50W/70W用眩防フィルム
日動工業¥999税込¥1,0991枚当日出荷前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!適合機種LEN-FH70D-SL-50L、LJS-FH70D-BK-50K、LJS-FH70D-BK-25K、LEN-FH50D-SL-50K、LJS-FH50D-BK-50K、LJS-FH50D-W-50K、LJS-FH50D-BK-25K、LJS-FH50D-W-25K材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)145×90使用環境温度(℃)80くらいまで
フラットライト10W用眩防フィルム
日動工業¥479税込¥5271枚欠品中前面ガラスに貼り付けるだけの眩防フィルムです。 眩しさを軽減したい場合のオプションです。(こちらを取り付けると明るさは落ちます。)適合機種作業用フラットライト10W(14240:LEN-FH10D-SL-50K、14247:LJS-FH10D-BK-50K、14245:LJS-FH10D-W-50K、14248:LJS-FH10D-BK-25K、14246:LJS-FH10D-W-25K)材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)80×40使用環境温度(℃)80くらいまで
LEDチューブライト
日動工業¥10,980税込¥12,0781個当日出荷質量(g)320電源(充電)DC5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5保護等級IPX3バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah色温度(K)6500照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30光源寿命40000時間充電時間(時間)7電源タイプ充電式使用場所屋外照射角水平:140度/垂直:240度光色昼白色定格光束(lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30バッテリー寿命充放電500回エコロジー商品省エネ
レフ球投光器 200V 500W アース付
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
エコビック投光器50W
日動工業¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から3日以内出荷付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1定格電流(A)0.49発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)2170ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7電源タイプAC100/200VLED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~125グリーン購入法適合入力電源(V)AC100(50/60Hz)
日動工業 LED作業灯
日動工業¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷から5日以内出荷軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。電球の種類LED
ハンガービッグアイ用充電アダプター
日動工業¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ハンガービッグアイBAT-H10W-BELI/BAT-HG10W-BELIの充電アダプターです。買い替え・交換用です。適合機種BAT-H10W-BELI、BAT-HG10W-BELI
BAT-B36LI用充電アダプター
日動工業¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷リン酸鉄リチウムイオンバッテリーBAT-B36LI専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。適合機種BAT-HRE40SN-SP-LIFE、BAT-HRE50SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE、BAT-HRE30SN-LIFE-BOX
フラットライト用眩防フィルム
日動工業¥579税込¥6371枚当日出荷前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
LED投光器 作業用フラットライト
日動工業¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式/AC使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
充電式LEDアップライト
日動工業¥66,980税込¥73,6781台当日出荷電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク! 屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。 カラーリングがホワイトになりました。付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)質量(kg)4.5色ホワイト電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh電力(W)36寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592色温度(K)5000照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)バッテリー容量(Ah)12使用環境温度(℃)-20~55点灯方式100%/70%/35%/10%光源色昼白色充電電圧(V)AC100(50/60Hz)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557電池寿命約2000回光源寿命50000時間充電時間(時間)4使用場所屋内・屋外兼用照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)エコロジー商品省エネ
充電式LED作業ライト
日動工業¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷使いやすさを追及した充実設計。充電式のLED作業灯です。屋内・屋外兼用で、保護等級はIP65、光色は昼光色(6000K)です。点灯はHIGH・LOWの2パターンに切り替え可能。バッテリー残量ランプとType-C出力ポート(5V/2A)を備えています。別売の三脚・バイス・マグネットなどを使用できます。付属品充電アダプター定格寿命(時間)約40000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×100×230レンズワイド保護等級IP65バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000ビーム角(度)(1/10):130、(1/2):100寿命約1000回バッテリー電圧(V)9.6使用環境温度(℃)充電時/0~45、使用時/-10~50保護機能短絡保護、過熱保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護充電入力電源(V)AC100(50Hz/60Hz)点灯方式HIGH、LOW光源色昼光色電源タイプ充電式使用場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
スタンド付三つ葉ライト7000
日動工業¥14,980税込¥16,4781台5日以内出荷付属品三脚スタンド・USBケーブル・収納バッグ質量(kg)約2.54(ライトのみは1.04)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ライト折畳時/約89×89×204バッテリーリチウムイオンバッテリー色温度(K)6500バッテリー電圧(V)7.3使用環境温度(℃)約-10~40充電電圧(V)DC5V2A(5V1A充電不可)充電時間(時間)(約)9.5バッテリー容量(mAh)8000使用場所屋内/屋外点灯方法ON/OFF、HIGH・MID・LOW定格光束(lm)HIGH:7000/MID:3000/LOW:1500電球の種類LED連続点灯時間(時間)HIGH:約2.5、MID:約4、LOW:約9
BAT-B52用充電アダプター
日動工業¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷チャージライトのバッテリーBAT-B52専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。適合バッテリーBAT-B52
マイノウミー
日動工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷超軽量、360度照射、付属のバッグでスッキリ収納、超小型のバルーン型投光器!。屋内、屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。メタハラ300Wクラスの明るさ!。High/Low切替え式(切替スイッチは灯具底面)、電線の長さは約5m、コード先端はポッキンプラグです。ON/OFFスイッチ付きです。付属品収納バッグ質量(kg)2.5タイプ灯具のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH/147、LOW/80定格電圧(V)AC100定格電流(A)HIGH/1.15、LOW/0.83寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×425適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)約5保護等級IP65入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-15~40光源色昼白色LED150Wアース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)90~125演色指数(Ra)83定格光束(lm)HIGI/19200、LOW/10900エコロジー商品省エネ
LEDフラットライト10W 作業用バイス
日動工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KVセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7色シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラスエコロジー商品省エネ
レフ球投光器 200V 300W アース付
日動工業¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から3日以内出荷用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
エコビック投光器20W
日動工業¥21,980~税込¥24,178~1台ほか当日出荷から3日以内出荷付属品バイス(V-60S)×1、落下防止ワイヤー×1消費電力(W)21定格電流(A)0.22発光色昼白色色温度(K)5000照度(Lx)(1m)885ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)132.3、(200V)126.3電源タイプ電源コード式使用場所屋外・屋内兼用LED寿命(時間)50000時間Ra83(高演色LED)入力電圧範囲(V)90~125グリーン購入法適合入力電源(V)AC100(50/60Hz)定格光束(lm)2780電球の種類LED
照明用スタンダード三脚
日動工業¥10,980税込¥12,0781台翌々日出荷日動製の多くの製品に使用できる汎用性の高いスタンダード三脚です。積載荷重は最大20kgまでです。サイズはW913×H1207~1930mm、材質はスチール、質量は6.5kgです。付属品T型金具仕様落下防止ピン付ショックアブソバー材質脚ゴム/ゴム質量(kg)6.5材質(本体)スチール寸法(幅W×高さH)(mm)設置:913×1207~1930、折りたたみ:140×1343耐荷重(kg)20パイプ肉厚(mm)1.2
作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)40200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズワイド保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】13280【3m】1640【5m】650ビーム角(度)【1/2】120【1/10】150使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)194.2光源寿命50000時間電源タイプ電源コード式アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合電球の種類LED比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
ハンガーチャージライトEX用充電アダプター
日動工業¥5,098税込¥5,6081個当日出荷ハンガーチャージライトEX専用充電アダプターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。適合機種BAT-LI30H-4H、BAT-LI30H-12H、BAT-H30LI-10H
BAT-B52N用充電アダプター
日動工業¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷チャージライトのバッテリーBAT-B52N専用充電アダプターです。交換したい、紛失してりまった、など買い替えに。適合バッテリーBAT-B52N
ハイスペックハイディスク 架台取付用 ワイド
日動工業¥59,980~税込¥65,978~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用の常設用LED照明です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75電線長さ(m)0.6芯数3芯コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)70電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハンガーチャージライトEX
日動工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷充電式・軽量・屋外型、約4時間点灯!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED投光器です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。スタンド部分をパイプに掛けることができます。マルチ床スタンドで三脚に取付可能です。付属品ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック×2適合三脚:S-001、S-01、S-02タイプマルチ床スタンド使用温度範囲(℃)(使用時)-10~50、(充電時)0~40電力(W)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×231×376レンズワイドバッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー色温度(K)6000寿命約2000回バッテリー電圧(V)12.8点灯方式HIGH/LOW光源色昼光色充電電圧(V)(AC)100/200兼用電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)16000使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)球:約40000RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5演色指数(Ra)70定格光束(lm)(HIGH/LOW)3580/1820電球の種類LED
LEDパワーライト60W 三脚2灯式
日動工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプAC100V使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(lm)6000(1灯)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ
日動工業¥5,498税込¥6,0481台当日出荷自在に動くクリップ付のハンドランプです。挟んだり引っかけたりして使えます。遮光板付なので、光の角度を調整できます。トラスコ品番390-9053セット内容灯具、LED球材質LED球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)全長(mm)287電源(V)100消費電力(W)14.9口金E26コード長さ(m)5外径(Φmm)287LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1800標準消費電力料金(円/h)0.4
ハンガービッグアイLIFE ガード付
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。付属品ACアダプタートラスコ品番381-4194本体寸法(mm)奥行171本体寸法(mm)高さ311電池寿命(時間)球:50000バッテリー容量(Ah)6.2光源色昼光色本体寸法(mm)幅148充電時間(時間)6.5明るさ(Lm)1050RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)11点灯時間10
バッテリー着脱式 ハンガーチャージライトLIFE 40W
日動工業¥49,980税込¥54,9781台当日出荷リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です。バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます。用途工事現場・夜間作業・アウトドアに付属品バッテリー、ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック、充電アダプター収納袋トラスコ品番332-9514幅(mm)230高さ(mm)358奥行(mm)209消費電力(W)40色温度(K)6000明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)電源タイプ充電式使用場所屋外型明るさ(Lm)3120防水性防雨電球の種類LED
昇降式三脚
日動工業¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷ハンドル操作で高さ調節が簡単!1440mm~2290mm、軽量7.4kg! ハンドル操作で高さ調節ができる昇降式三脚です。 積載荷重は最大10kgまでです。付属品T型金具種別ウインチ昇降式材質本体:スチール、ラック付きパイプ:アルミ、脚ゴム:ゴム厚さ(mm)パイプ:1.0質量(kg)7.4色ブラック積載荷重(kg)20寸法(幅W×高さH)(mm)1468×1440~2290折りたたみ寸法(mm)Φ170×H1360
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら