充電式LED作業ライト

充電式LED作業ライト - 日動工業充電式LED作業ライト - 日動工業充電式LED作業ライト - 日動工業充電式LED作業ライト - 日動工業充電式LED作業ライト - 日動工業充電式LED作業ライト - 日動工業充電式LED作業ライト - 日動工業充電式LED作業ライト - 日動工業

使いやすさを追及した充実設計
充電式のLED作業灯です。
屋内・屋外兼用で、保護等級はIP65、光色は昼光色(6000K)です。
点灯はHIGH・LOWの2パターンに切り替え可能。
バッテリー残量ランプとType-C出力ポート(5V/2A)を備えています。
別売の三脚・バイス・マグネットなどを使用できます。

付属品
充電アダプター
定格寿命(時間)
約40000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
233×100×230
レンズ
ワイド
保護等級
IP65
バッテリー
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー
色温度(K)
6000
ビーム角(度)
(1/10):130、(1/2):100
寿命
約1000回
バッテリー電圧(V)
9.6
使用環境温度(℃)
充電時/0~45、使用時/-10~50
保護機能
短絡保護、過熱保護、過充電保護、過放電保護、過電流保護
充電入力電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
点灯方式
HIGH、LOW
光源色
昼光色
電源タイプ
充電式
使用場所
屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1台
注意
※光束維持時間とは、光束維持率70%を基準とした有効に利用できる期間の目安として表記しているものであり、一般的に照明器具は本体や内部部品の劣化により耐用年限に至るため、この光束維持時間は照明器具の保証期間を示すものではありません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
照度(Lx)
充電時間(時間)
バッテリー容量(mAh)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05288706NLP-203【1m】HIGH:950、LOW:440【3m】HIGH:120、LOW:50【5m】HIGH:50、LOW:20約61380020W相当
¥50,000
¥27,980
¥30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
05288731NLP-303【1m】HIGH:1250、LOW:580【3m】HIGH:160、LOW:70【5m】HIGH:60、LOW:30約6.51500030W相当
¥60,000
¥33,980
¥37,378(税込)
翌々日出荷
05288749NLP-102.7【1m】HIGH:460、LOW:260【3m】HIGH:60、LOW:30【5m】HIGH:20、LOW:10約5.5800010W相当
¥35,000
¥19,980
¥21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする