商品豆知識
切りくずやクーラント液、切り粉などが飛び交う環境に最適です。定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
用途機内照明に。
電球の種類LED
2018年トラスコ掲載ページ7 0972
横長・小型なので広範囲を強力に照らします。
投光器やセンサーライト等に最適です。
消費電力(W)100
材質ガラス
全長(mm)78
質量(g)6
口金R7s
外径(Φmm)(ガラス球)9
定格寿命(時間)1500
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類ハロゲン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
LWK-15専用のACアダプターです。
トラスコ品番754-7684
適合機種ケイ・ライトプラス用
質量(g)140
芯数2
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1セット(2個)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
RTL-205用の交換球です。
消費電力(W)20
電球の種類LED
全光束(Lm)1800
トラスコ品番488-6470
質量(kg)0.5
電源(V)110
消費電力20W
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイパワーLEDを使用し、省エネ、高輝度、長寿命等を実現。
定電流電源装置内蔵により、入力電圧の変動があっても照度は変わりません。
RoHS、REACH規制に対応した環境にやさしい照明機器です。
電球の種類LED
コード長さ(m)2
電源(V)AC100
保護等級IP67
芯数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
熱、衝撃に強いポリカガード付。ゴムキャブタイヤケーブル採用。樹脂クリップ付は口幅が25mm~45mmまで開きます。
電源タイプ電源コード式
電球の種類耐震球
コード長さ(cm)30
仕様樹脂グリップ付
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)110×260
芯数2
高さ最高位2.8mのハイスタンドタイプ。低電圧なので雨でも安心して使える。漏電はの心配もなく水に強い。100Vではなくボルテージを12.3~13Vに変換して使用。ローボルテージにすることで、漏電はの心配もなく水に強い(ACアダプターは100Vの為除く)発光パネルおよび接続コードは濡れても大丈夫です。電源の無い所でもポータブル電源などから効率よく直接電源が取れます。
用途室内、室外照明
全光束(Lm)30000
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌日出荷
防雨・屋外用。閉じて広範囲照射、開いて前面照射。防雨型連結コンセント付き。防水等級IPX4
用途雨の中での作業・暗い所や夜間作業に
質量(kg)1.4
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【ランプ全開時】310×290×355、【ランプ折りたたみ時】310×100×260
コード長さ(m)5
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)4000
クリップ【丸棒(単管)】Φ49mm【角材】厚さ40mm
使用電球白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
設置場所屋外・屋内
定格電圧 AC V100
光色6500K
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌々日出荷
「三脚式LED投光器」と「ポータブル電源」で総重量たったの約4.5kgと軽量ながら約6時間照射可能なLED投光器セットです。LED投光器は独立した3枚のLEDの羽を自由に動かすことで上下左右の空間360度を2000ルーメンの強力な光で照らすことが可能です。ポータブル電源:小容積・軽量ながら大容量なリチウム電池は、「一酸化炭素中毒」の原因である排気ガス(CO2)及び震動・騒音等を出さないため、深夜帯の住宅街はもちろん屋内や車内だけでなく地下室や点検用トンネルなど暗所での作業用電源に最適です。付属のACアダプタはPSEマークの「適合性証明書」のある正規品です。個人用途はもちろん、企業様でまとめてご購入される場合も安心です。
用途土木・建築・内装工事など静粛性を求められる作業現場やキャンプ場、アウトドア、レジャー、停電時、災害避難、非常時の照明として。発動機の代わりに一酸化炭素中毒を防止したい現場作業。災害時に避難先での携帯・スマホの緊急充電用に。別売「ソーラーパネル6106」充電対応品。
材質ABS(外装)、リチウムイオン電池(Li-ion)
質量(kg)【バッテリー】1.89
出力【AC】定格出力:150W / 瞬間最大200W【DC】DC5521×2:9~12.6V/10A (最大14.5A)
全高(mm)全高約1050~1380
本体2W LED
本体質量(kg)2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ポータブル電源:240×91×187
保護等級IP44
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)5~5.5
電源タイプ電源コード式
バッテリー容量(mAh)42000
使用場所屋内、屋外
明るさ(Lm)【LED】2000
RoHS指令(10物質対応)対応
ライト寸法(mm)110×140
電圧×電流(VA)DC15V/3A
電球の種類LED
バッテリー容量(Wh)155
USBUSB-A(5V/2.4A)、USB-A(QC3.0:5~12V/18W)、USB-C(PD:5~12V/18W)
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
充電式で持ち運びが可能。防水IP65で屋外使用が可能(認証検査済み)。2つの点灯モード。オプションでスタンドあり(別売)
用途現場での工事や作業時の照明
セット内容本体、ACアダプター ※三脚スタンドは別売です。
規格PSE取得済み(ACアダプター)
使用電池リン酸鉄リチウム
バッテリー電圧(V)3.2
充電時間(時間)約6
点灯時間(時間)強点灯:約8 弱点灯:約12
防水IP65(認証検査済み)
適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格。付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。
消費電力(W)15.3
スイッチ中間スイッチ
定格電圧AC100~240V
コード長さ(m)約2.8(調光電源スイッチ含む)
周波数50/60Hz
光源COB LED(交換不可)
色温度5000K(フィルターで3000Kに変更可)
光源色昼白色(フィルターで電球色に変更可)
照度(Lux)約1400(30cm直下)
光束(Lm)約1500
演色指数(Ra)93Ra
調光の可否あり
防塵・防水等級「IP55」で屋外使用も安心安全です。用途に合わせて明るさを2段階で切り替えられます。Hi時…全光束5500Lm Low時…全光束2750Lm。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでも隙間なく接続できます。連結点灯/10灯まで。床置きはもちろん、フック取り付け、バイス取り付けが可能です。別売りの三脚スタンドを使用すれば、高所照明にも使用できます。
用途自動車整備、作業場や倉庫での作業用照明、建設・建築(内装)工事などに。
トラスコ品番690-9201
材質前面カバー:ABS/背面カバー:アルミニュウム合金/スタンド・接手:銅製
タイプAC点灯、マグネット付き
電源(V)100
消費電力(W)50
コード長さ(m)5
明るさ(Lm)5500
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
適合光束維持時間:60000時間(光束維持率80%)
材質グローブ:ポリカーボネート、自在具:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
質量(kg)1.3
タイプ取付角度:エニーポジション(制限なし)
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V/200V)14.3、(240V)14.6
定格周波数(Hz)50/60共用
本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)
定格入力電圧(V)100~240対応
ビームの開き(°)48
平均演色評価数Ra80
保護等級IP65
口出線(mm)H05RN-F 1.02×3心(器具外1800
グリーン購入法適合
電球の種類LED
耐雷サージ15kV(コモンモード)
本体材質はアルミ合金製で軽量・使用環境温度は-30~+50℃
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい
材質アルミ合金
長さ(mm)【万力】350
定格電圧(V)AC100~265
角度(°)発光:120
定格寿命(時間)35000
周波数50/60共用
保護等級IP65相当
電線長さ(m)5(VCTF0.75×3C)
芯数3
LED色昼光色
保証期間1年間(修理対応不可)
電源タイプ電源コード
使用場所屋内外
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
ON-OFF電源スイッチ付き。防塵・防水レベル:IP65。据え置き、持ち運びに便利なハンドル型スタンド
コード長さ(m)電源:約3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約200×248×75
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
色温度(K)5000±500
防塵防水性能IP65
設置場所屋内/屋外
電球の種類LED
照射角度(°)約160
寸法(mm)(全長)150、(外径)120
周波数(Hz)50/60
電圧(V)85-265
消費電力(W)20
口金E26
全光束(Lm)2400
色温度(K)6000
LED寿命(時間)約40000
防水保護等級IP65
電球の種類LED
照射角度(°)110
段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形)
定格電圧(V)AC100~242
平均演色評価数(Ra)73
保護等級IP65
色温度(K)5000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
使用場所屋外用
光色昼白色
電球の種類LED
前灯だけではなく、サイドやバックも点灯可能なマルチタイプライト。前灯は昼白色、電球色、自然光を無段階で調光可能。サイドライトは昼白色/赤色/赤色&昼白色フラッシュに切替可能。背面にはマグネットや180°角度調整可能なブラケット、三脚取付用のネジ穴付なので状況に応じてご使用頂けます。電池残量は一目で分かるよう数字で表示
用途夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
材質ABS/PC/アルミ
消費電力(W)10
本体寸法(mm)132×96×32.5
本体質量(g)240
色温度(K)3000~7000
充電時間(時間)6
電源タイプリチウムイオン電池
バッテリー容量(mAh)4000
防水仕様IP44
使用場所夜釣り、アウトドア、現場作業、倉庫、防災など
明るさ(Lm)最大:1000
使用時間(時間)2~5
使用可能回数500
電球の種類LED
入力ポートTYPE-C
1台
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
パネルライトにマグネットを搭載したスタンダードタイプです。12Vから14V直流電源を使用したCOB(チップオンボード)LEDパネルを採用し、高効率 で安全性が高いライトです。変換機の回路がライト自体に付属しない為パネル1枚で130g!とても軽量です。アルミパネルにLEDチップを直接取り付けている為、放熱性が高く高寿命です。大面積で発光、光の拡散性も180°以上の安定した拡散光で、影の少ない光源です。別売のコード、スイッチなどを追加で12V直流バッテリー、発電機、ソーラーパネル、ACアダプター等の電源がご使用いただけます。最大照度:7000Lm (12Vから14V対応電源により明るさは変わります。)。バッテリー駆動なら無音!発電機いらずで夜の作業も大丈夫!。4000Lm 70W 12ー14V COBLEDプレート 6000k
仕様付属品 12.5V 2.8A アダプターON.OFFスイッチ3m接続コード 20WAG
色イエロー
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
寸法(mm)Φ301×226
質量(kg)3.7
使用温度(℃)-30~+45
保護等級【耐衝撃】8IK【防塵防水】IP65
色温度(K)6500
寿命50000時間
保証期間3年
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.01MB)
グリーン購入法適合
定格入力AC100-240V(50/60Hz)
看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
色白
定格電圧(V)AC100/200
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP65
グリーン購入法適合
電球の種類LED
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K
材質ポリエステル
質量(g)2
寸法(幅W×高さH)(mm)120×65
使用環境温度(℃)80くらいまで
1枚
¥579
税込¥637
翌々日出荷
Ledlenser AF8R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッドパワーフラッドライトのミドルサイズモデルです。質量は1,870gでAF4R Workと500gの違いながら2倍となる48個のLED光源を装備し、最大4000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)、5段階の調光、マグネットや三脚を使用した設置など、基本的使用方法は変わらず、より明るさを必要としながらも携帯性も重視したいユーザーにおすすめの片手で運べる投光器です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー
トラスコ品番652-7512
材質アルミニウム合金
幅(mm)275
高さ(mm)179
奥行(mm)41
全光束(Lm)500~4000(5段階)
保護等級IP67
色温度(K)3000~6500(5段階)
電源タイプAC電源/USB-C
電球の種類LED
点灯時間(時間)1.5~14(5段階)
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
明るく広く照らす長寿命LED投光器です。作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントにもつかえます。LEDは50Wで、寿命は約50000時間です。明るさは約6500ルーメンもあり、ワイドは1/2角110度なので、明るく広く照らすことができます。防水防塵タイプなので、屋外での使用でも安心です。2芯だけでなく、アース付きの3芯にも対応しているので、電源環境を選ばずに使用でき、作業効率が向上します。
用途作業現場や倉庫はもちろん、アウトドアやイベントに。
仕様バイス部サイズ(mm):300
全長(mm)350
直径(Φmm)200
消費電力(W)50
定格電圧(V)100
発光色昼白色
保護等級IP65
有効幅(mm)100
使用場所屋外型
電球の種類LED50W
850ルーメンまでの高品質の光出力のためのツインヘッドタイプです。
ヘッドは、すべてのラウンド照明に別々に、または両方を一緒に使用できます。
保護TPRコーナーを備えた強力な耐衝撃性ナイロンボディです。
あらゆる角度の光を調整するための360度回転式ナイロンハンドルです。
ナイロンハンドルは、平らな状態を保つためのスタンドとしても機能します。
屋内と屋外の両方のアプリケーションに適しています。
耐衝撃性に優れたマグネット付ハンドルが360°回転する充電式ワークライトです。
付属品USB充電ケーブル
トラスコ品番256-8725
材質ボディ:ナイロン コーナー:TPR
幅(mm)200
高さ(mm)185
奥行(mm)52
電源(V)専用充電池(内蔵)
点灯方式両方のライトをオン-600lmおよび4時間稼働、ライト1オン-450lmおよび4時間稼働、ライト2オン-450lmおよび4時間稼働
電源タイプ充電式
設置場所屋内、屋外
明るさ(Lm)850(2灯)/500(1灯)
電球の種類LED
1個
¥9,898
税込¥10,888
翌日出荷
持ち手がハンガーになっており、Φ50までのパイプに掛けることができます。落下防止レバー付です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。別売の三脚に取付可能です。
付属品ACアダプター
トラスコ品番381-4194
本体寸法(mm)奥行171
本体寸法(mm)高さ311
電池寿命(時間)球:50000
バッテリー容量(Ah)6.2
光源色昼光色
本体寸法(mm)幅148
充電時間(時間)6.5
明るさ(Lm)1050
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)11
点灯時間10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリーで安全性が向上しました。マルチ床スタンドなので三脚に取付け可能です。バッテリーが着脱式なので交換バッテリーを用意すれば長時間使えます。
用途工事現場・夜間作業・アウトドアに
付属品バッテリー、ACアダプター、落下防止ワイヤー、カラビナフック、充電アダプター収納袋
トラスコ品番332-9514
幅(mm)230
高さ(mm)358
奥行(mm)209
消費電力(W)40
色温度(K)6000
明るさ(Lx)2550(強)/1430(弱)
電源タイプ充電式
使用場所屋外型
明るさ(Lm)3120
防水性防雨
電球の種類LED
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。
保護等級IP65
電線長さ(m)3
芯数3心
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
グリーン購入法適合
電球の種類LED
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
より明るく、より省エネ、薄型ボディの作業灯!水銀灯100Wクラスの明るさ!
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2.0
色シルバー
タイプ本体のみ
消費電力(W)100V:30、200V:30
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.30、200V:0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×76×224
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1865(1m)、225(3m)、90(5m)
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:149.3、200V:149.3
光源寿命50000時間
LED30W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
定格光束(Lm)4480
電球の種類LED
比較水銀灯100Wクラス
1台
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
本体にアルミ、前面に強化ガラスを採用し、壊れにくい強固な設計です。
従来のハロゲンランプ型の代替としてもご使用いただけます。
電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、さらにLEDの長寿命化も実現しています。
独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、高い絶縁性を有するので機内照明に最適です。
LEDは世界的に信頼性の高いメーカーを採用しています。
スイッチ有(トグルスイッチ)
全光束(Lm)1030
電源コード(m)3
保護等級IP67(ヘッドケース内のみ)
照度(Lx)5700
使用環境温度(℃)-10~40(但し氷結不可)
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明に
セット内容灯具、レフ球、バイス
電圧(V)200
口金E39
最大口開き(mm)95
光源寿命2000時間
替球NRF-500.220V
標準消費電力料金(円/h)11.8
AC点灯&バッテリー点灯ができる安心のツインパワー!。電源が取れる場所やバッテリー切れの場合はAC点灯、電源がない場所ではバッテリー点灯できる安心のツインパワー。バッテリーの残量が分かる表示ランプ付。バッテリー時連続点灯時間 約6時間。軽量・薄型ボディの屋外用LED照明。屋外使用も安心の防塵・防雨 IP55の安全設計。灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付。
用途屋内外用のLED投光器、補助照明やアウトドア、キャンプ等での照明として。
質量(kg)3.3
消費電力(W)45
定格電圧(V)100(50/60Hz)
コード長さ(m)5
全光束(Lm)3800(AC点灯時)/2000(バッテリー点灯時)
照明装置AC-DC電源切替式白色LED
芯数3芯
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3(接地付)
電線仕様-太さ(mm)1.25
色温度(K)5000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×98×315
コンセント仕様防雨型2P・15A・125V 接地付
バッテリー電圧(V)内蔵リチウムイオンバッテリー:11.1
防塵防水性能IP55
電源タイプ充電式・電源コード式
バッテリー容量(mAh)8800
使用場所屋外
アズワン品番65-0255-93
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(バッテリー時)約6
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。