投光器 :「工事現場用照明」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
商品豆知識
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品バルーン布、万能フッカー黒(BH-250-B)
質量(kg)14.6
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)985×985×813
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LDE
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。メタルハライド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。360度を広範囲照らします。
用途道路工事、建築現場、災害時等に
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具、昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH/416、LOW/210
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)HIGH/4.31、LOW/2.13
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1681×1681×2162~3013
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
電線太さ(mm2)VCT1.25
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
寿命球:約60000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼光色
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)HIGH/43500、LOW/22500
電球の種類LED
1台
¥209,800
税込¥230,780
4日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)
セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)
質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)
色黒
タイプ三脚セット
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)HIGH:416/LOW:210
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)100
定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13
保護等級IPX3
電線長さ(m)5
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
色温度(K)6200
使用電球LED
照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25
ビーム角(度)【1/10】360
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)ー20~40
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3
電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25
LED420W
電源タイプ電源コード式
アース端子あり
パイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚
サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC100~125
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500
電球の種類LED
比較メタルハイドランプ400Wクラス
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。