投光器 :「工事現場用照明」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
電圧(V)110 仕様防雨プラグ付 材質/仕上アルミダイキャスト製 芯数2 電線仕様VCT1.25×12A 電源タイプ電源コード式 耐水性防雨タイプ 使用場所屋内・屋外兼用 電球の種類白熱電球 特殊用途防雨
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

持ち運び楽々の小型空間照明です。 工事現場や狭い暗所で活躍します。 運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
用途仮設工事現場用。 建築現場用。 トラスコ品番384-0380 幅(mm)260 高さ(mm)495 奥行(mm)260 電源(V)100 消費電力(W)85 コード長さ(m)10 本体寸法(mm)奥行260 本体寸法(mm)高さ490 本体寸法(mm)幅260 明るさ(Lm)12300
1台
95,980 税込105,578
翌々日出荷

色温度(K)5000 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000 照射角度(°)170
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります