投光器 :「工事現場用照明」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP68防水&衝撃による対策、アルミダイキャスト本体。 各種作業・工事など屋内外作業用ライト。 収縮可能三脚台
用途土木、建築、内装工事などあらゆる作業現場に最適です。 工場、倉庫、スポーツ施設、グラウンド、広告などの照明にも利用できます。 材質(本体)アルミダイキャスト、(三脚)鉄 入力電圧(V)100 色温度(K)6000 電線仕様VCT×0.75mm×2芯 防雨プラグ付 耐水性完全防水タイプ LED寿命(時間)30000 照射角120度 防水性IP68
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
エコ商品
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。
材質(本体)アルミダイカスト 電源(V)AC100~120 電源コード(m)3(防雨プラグ付)(VCT0.75mm2×3C) 保護等級IP65 色温度(K)5700 設置場所屋外 環境温度範囲(℃)-40~25(但し、氷結しないこと) 材質(パッキン)シリコンゴム 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)28 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)3300 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)256.5×217×175.4 照度(Lx)1550 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100 設置場所屋外
1台
26,980 税込29,678
8日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5100 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)314×271.5×51 照度(Lx)2420 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 設置場所屋外
1台
29,980 税込32,978
34日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)28 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)3300 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)256.5×217×175.4 照度(Lx)1550 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100~240 設置場所屋外
1台
23,980 税込26,378
34日以内出荷

落雷や雷放電はLEDをはじめとした電子製品を破壊してしまいますが、NLFLシリーズは独自設計の保護回路で、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、かつ高い絶縁性を有する安全設計のLED投光器です。 工事現場や建設現場などの屋外作業照明として最適です。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しております。
電球の種類LED 保護等級IP65 消費電力(W)45 電源タイプ電源コード式 全光束(Lm)5100 電源コード(m)3(VCT0.75mm2×3C/防雨プラグ付) 材質本体:アルミダイカスト、パッキン:シリコンゴム 使用環境温度(℃)-10~40(但し、氷結不可) 寸法(mm)314×271.5×51 照度(Lx)2420 色温度(K)5700 演色指数(Ra)80 電源(V)AC100 設置場所屋外
1台
33,980 税込37,378
8日以内出荷

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります