投光器 :「投光器 LED」の検索結果

投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)約3.7 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 エネルギー消費効率(Lm/W)170 電源タイプ電源コード式 演色指数(Ra)70
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEV-705 70W LED投光器 屋外用 ハタヤリミテッド 動画あり
ハタヤリミテッド70W LED投光器 屋外用
雨中でも安心の屋外用防雨型です。アース不要の二重絶縁構造です。軽量・耐久性に優れたポリカーボネート製で薄型コンパクトボディです。前面カバー透明部保護フィルム付です。強力バイスでガッチリ固定(有効締付幅98mm)。上下180度、左右360度首振り機能付です。
用途仮設作業用 質量(kg)3.3 摘要回 二重絶縁 VM-4型バイス付 寸法(三脚取付部)Φ6 定格電圧(V)AC100(50/60Hz共用) 定格消費電力(W)70(50/60Hz共用) 全光束(Lm)8400 電線長さ(m)5 光源70W高輝度LED 芯数2 電線仕様VCT0.75mm 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 電球の種類LED
1台
76,980 税込84,678
翌日出荷

電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)80 全光束(Lm)8000以上 入力電圧(V)DC24 色温度5700K 昼光色 ビーム角(度)120 防水保護等級IP68 発光効率(Lm/W)100以上
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
29,980 税込32,978
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 色(本体) 使用場所屋外 配光角度(°)60 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より明るく省エネで、看板照明や施設照明として最適な常設用です。
用途看板・店舗照明に。工場・倉庫・大型施設の照明に。ライトアップ照明に。 付属品M10×25ボルトナットセット 幅(mm)221 高さ(mm)260 奥行(mm)91 電源(V)(50/60Hz)100/200 消費電力(W)(100V)52、(200V)52 コード長さ(m)1.5 保護等級IP65 色温度(K)5000K 明るさ(Lm)8020
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外設置用のLED投光器です。 外照式ファサード、屋外看板照明などに適しています。 本体はアルミダイカスト、取り付け用のアームやボルト等は全てステンレス製を採用し、屋外常設でも十分な耐久性を持たせました。 配光角度は30°、60°、120°の3種類を選定できるため用途に応じた設置が可能です。
材質本体:アルミダイカスト、前面:強化ガラス、アーム:ステンレス、パッキン:シリコンゴム 電源(V)AC100~240 電源コード(m)1.5(2PNCT0.75mm2×3C/クロロプレンゴム製) 保護等級IP65 色温度(K)5700 使用環境温度(℃)-30~40(但し氷結不可) 電源タイプ電源コード式 色(本体) 使用場所屋外 配光角度(°)60 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
31日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段調光機能で節電、明るさ制御が可能。重耐塩仕様。使用可能周囲温度:-25℃~40℃に対応。保護等級:IP65 耐雷サージ:15kV。昼白色(5000K)
定格固定出力(段調光形) 定格電圧(V)AC100~242 平均演色評価数(Ra)73 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 使用場所屋外用 光色昼白色 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LED LENSERAF12R Work
Ledlenser AF12R Work は、充電式バッテリーとAC電源に対応したハイブリッド&ハイパワーフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。AC電源またはバッテリー電源のどちらの電源でも使用できるよう設計されており、移動しながらの使用も可能です。
付属品専用充電池(内蔵)、AC電源ケーブル、USB-Cケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7516 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850~8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC電源/USB-C 電球の種類LED 点灯時間(時間)1~12.5(5段階)
1個
54,980 税込60,478
翌日出荷

LED LENSERAF12C Work
Ledlenser AF12C Work は、AC電源専用タイプのフラッドライトです。AC電源専用タイプのフラッドライトです。96個のLED光源を装備し、最大8000ルーメンの明るさを実現しました。防塵・防水性能(IP67)、耐衝撃保護等級(IK07)で屋外屋内問わず使用が可能です。明るさと色温度も5段階で調光可能です。
付属品AC電源ケーブル、ディフューザー トラスコ品番652-7511 材質アルミニウム合金 幅(mm)382 高さ(mm)214 奥行(mm)41 全光束(Lm)850~8000(5段階) 保護等級IP67 色温度(K)3000~6500(5段階) 電源タイプAC100V 設置場所屋内、屋外 電球の種類LED
1個
38,980 税込42,878
翌日出荷

「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm)約240×230 質量(g)1050 切替方式明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W)最大500 口金E26 コード長さ(m)5(VCT2C) 定格消費電力(W)75 定格入力電圧(V)100~120 芯数2 色温度(K)約6000 電源タイプ電源コードタイプ 使用場所屋内専用 明るさ(Lm)8500/6000 光色昼光色 電球の種類LED 照射角度(°)最大300
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品三脚・バッテリーおよびインバータ 質量(kg)6.5(灯具1.9・三脚4.5) 電源(V)AC90-265(50/60Hz) 全高(mm)2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き) 色温度(K)5500 使用可能温度範囲-10~40℃ 寿命40000時間 エネルギー消費効率(Lm/W)100 演色指数(Ra)88 開脚径(mm)(三脚)最大Φ1200
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷

バラスト(安定器)レスなら工事不要で交換するだけなので経済的です。従来の水銀灯と同等の軽さで、現状の照明器具で利用可能です。LEDなら省エネ率は約90%で 瞬時に点灯します。消費電力は水銀灯の1/10以下で水銀灯の700W以上の明るさです。水銀灯の約5倍以上の寿命があります。
用途工場や倉庫、公園、野外施設、などの水銀灯交換に トラスコ品番676-6506 材質ガラス、アルミ 全長(mm)272 消費電力(W)50 口金E39 光源色昼白色 使用場所屋外 外径(mm)120 明るさ(Lm)8500 電球の種類LED
1個
12,980 税込14,278
欠品中

3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度。連結コンセント式
用途夜間作業に 消費電力(W)73 コード長さ(m)5 固定方法大型樹脂クリップ式 明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光 電球の種類LED
1個
5,698 税込6,268
欠品中

ルナ2用替玉。3段階調光機能付き。用途に合わせて開閉でき照射角を変えれます。明るさ最大8000Lm。照射約300度
用途夜間作業に 消費電力(W)73 明るさ(Lm)8000、5000、3000の3段階調光 電球の種類LED
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
エコ商品
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に 寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165 直径(Φmm)【全面集中時】370 口金E26 定格消費電力(W)73 明るさ(Lm)8500~2000 照射角度(°)300
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイ作業灯 50W 200~220V
エコ商品
付属品VCT 1.25-3c 10m 防水プラグ付 材質/仕上ガード:ステンレス、ホルダ:アルミダイカスト、バイス:アルミダイカスト、仕上色/ランプ本体:白塗装、ホルダバイス:赤 質量(kg)3.7 使用温度範囲(℃)-5~+35 入力電圧(V)200~220 平均演色評価数(Ra)70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP43 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:170.0 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 特殊用途防水 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1台
35,980 税込39,578
5日以内出荷

仮設照明の灯具です。
用途テラスタンドの交換用灯具です。 仕様球寿命(時間):40000 トラスコ品番254-6482 材質本体:ポリカーボネート 高さ(mm)615 電圧(V)AC90-265V 消費電力(W)80 全光束(Lm)8000 色温度(K)5500 電球の種類LED 照射角度(°)360
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

・マッチングファイター18V PLUS LITE。・工具トップシェアを誇るマキタ製バッテリーが使えるライトです。・予備バッテリーがあればさらに長時間の点灯も可能です。・18Vバッテリー2~6Ah全部対応可能!。・80Wのパワーでしっかり照らします。作業現場の視野・安全を確保!。・高い耐衝撃性能で、落下や衝撃からしっかりガード。・安定したスタンド式!本体付属のフックで掛けてハンズフリー!多機能設計で、ニーズにぴったりフィット!。・本体付属のノブボルトで、別売りの三脚に2台搭載が可能!広範囲照明としても活用が可能です。
用途・工事用照明、防災グッズ、作業、工事、メンテナンス、アウトドア、DIY、レジャー、避難グッズ、避難照明、エリアライト、キャンプ、釣り、非常灯、 セット内容投光器本体、M6蝶ナット、M6ノブボルト、保証書、取扱説明書 材質PC、ABS、アルミ 消費電力(W)80 全光束(Lm)約8000 本体質量(kg)約1.252 適合品番JD-002A(灯具用三脚) 発光色昼光色(6500K) バッテリーBL1860B(6.0Ah)・BL1850B(5.0Ah)・BL1850(5.0Ah)・BL1840(4.0Ah)・BL1830B(3.0Ah)・BL1830(3.0Ah)・BL1820B(2.0Ah) 点灯方式HIGH・MID・LOW・SOS(モールス信号) RoHS指令(10物質対応)対応 連続点灯時間(時間)HIGH:3.5~4、MID:6~7、LOW:11~12 ※18V 4Aバッテリー使用時 照射角度(°)90
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

簡単に持ち運びのできるLED仮設照明です。
用途コンセントのある場所の仮説照明に。 仕様球寿命(時間):40000 トラスコ品番258-2101 材質本体:ポリカーボネート、スタンド:鉄 電圧(V)AC90-265V 消費電力(W)80 全光束(Lm)8000 色温度(K)5500 電球の種類LED 照射角度(°)360
1組(2台)
129,800 税込142,780
5日以内出荷

リモコン式!!リモコンで電源のON・OFF、明るさを自由自在に調整可能!。・8500~2000ルーメンまで無段階の調節機能!。・マグネットが付いた大型クリップ!
用途夜間工事、作業や夜間イベントや倉庫等に 寸法(mm)【玉(全方向時)】125×165 直径(Φmm)【全面集中時】370 口金E26 定格消費電力(W)73 明るさ(Lm)8500~2000 照射角度(°)300
1台
7,898 税込8,688
3日以内出荷

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
仕様アース:◯、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス) タイプ本体のみ スイッチなし 定格電圧(V)AC100/200兼用 電線長さ(m)1.5 芯数3芯 電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心 色温度(K)5000 ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:110 使用環境温度(℃)-20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 光源寿命50000時間 電源タイプ電源コード式 塗装重耐塩仕様 使用場所屋内・屋外兼用 入力電圧範囲(V)AC85~264 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 電球の種類LED
1台
48,980 税込53,878
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)69(100/200/242V) 入力電圧(V)100/200~242対応 仕様【耐雷サージ】15kV(コモンモード) 材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)3.5 ダークグレイ(仕上) 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 取付角寸法エニーポジション(制限なし) ビームの開き(°)【1/10】鉛直面上:80、水平面上:78 平均演色評価数(Ra)80 商品番号229364057 保護等級IP65 芯数3 色温度(K)3000相当 光源色電球色 入力電流(A)100V時:0.71、200V:0.36、242V:0.31 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 定格光束(Lm)8140
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

材質前面カバー:強化ガラス、反射鏡:ポリカーボネート(鏡面)、台座付アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)8 材質(本体)ステンレス(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)79.4、(200V)77.8、(242V)77.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外2000 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
319,800 税込351,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より明るく、より省エネ、看板照明や施設照明に適した常設タイプ!。サージプロテクター内臓!
ビーム角(度)【1/2】110
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

色温度(K)2100 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ) 平均演色評価数Ra65 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
65,980 税込72,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上30、水平面上30 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光源色白色(4000K) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 光源色白色(4000K) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 光源色赤、緑、青(RGB1パッケージ) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
489,800 税込538,780
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+35 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セットほか
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります