投光器 :「検査用照明」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
従来の蛍光灯タイプと比べると消費電力が約半分になります。縦・横・斜め、上向き、下向きと照明部の角度および向きを自由に調整することができます。キャスター付で移動することができます。従来の蛍光灯タイプから比べると、消費電力が約1/2になります。光源がLEDなので陰影がはっきり出ます。粒々が見えない直管型のLEDを採用しています。ライト部のタテヨコ自在・角度・高さ調整可能です。キャスター付で移動が楽です。
用途工場内での作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
高さ(mm)1815
電源(V)AC100
平均演色評価数(Ra)78
キャスター径(Φmm)50(ブレーキ付)
色温度(K)5000
スタンド組立式
演色性の高い蛍光管を使用していますので、塗装時の照明としてお使いいただけます。
また、工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
使用場所屋内
コード長さ(m)5
タイプ縦型
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50Hz / 60Hz
定格電圧AC100V
芯数2
点灯方式インバータ
演色性の高い蛍光管を使用していますので、車両などの大きな塗装面のチェック等としてお使いいただけます。
また、工場内の作業用補助照明や、検査ラインの照明など様々な場所を明るく照らします。
消費電力(W)360
使用場所屋内
コード長さ(m)5
適合FHF32N-EDL×8灯
質量(kg)30.7
タイプ大型照明タイプ
使用温度範囲(℃)0~40
周波数(Hz)50Hz / 60Hz
定格電圧AC100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×733×1842
定格ランプ電力(W)40W×8灯
芯数2
点灯方式インバータ
1台
¥379,800
税込¥417,780
5日以内出荷
2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット
全光束(Lm)最大96
幅(mm)970
奥行(mm)150
高さ(mm)195
消費電力(W)1.8
質量(g)2400
仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付
トラスコ品番407-8756
セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付
芯数2
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。