投光器 :「検査用照明」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
2本のフレキの先端にLED光源があり照射部を自在に調整できます。光源の調光も10~100%で調整できます。
用途撮影や検査作業で光の微調整が難しい部分に使用する照射用照明器具ユニット
全光束(Lm)最大96
幅(mm)970
奥行(mm)150
高さ(mm)195
消費電力(W)1.8
質量(g)2400
仕様オンオフスイッチ、20-100%調光ノブ付
トラスコ品番407-8756
セット内容アーム主柱、副柱+スチールプレート付
芯数2
電源タイプ電源コード式
電球の種類LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
14日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。