投光器 :「照明器具 作業用」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
商品豆知識
パソコンからでも点灯可能なUSBクリップライトセードとクリップ部分に”軽く””強い”素材を使用しました。
LED一体型の照明器具なので、購入後すぐにご使用いただけます。
アームを動かし、セードの向きを変えることができます。
付属品USBアダプター
材質ABS+PC
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)4.5
スイッチ点灯スイッチ:ON/OFF中間スイッチ
定格電圧(V)AC100~240
コード長さ(m)約1.0(ON/OFFスイッチを含む)
本体質量(g)約320
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)ヘッド:105×35
アーム長さ(mm)50
色温度(K)6500
光源色昼光色
電源タイプ電源コードタイプ
色(本体)ブラック
照度(Lux)約900
光束(Lm)約190
使用場所屋内
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×85×105
電球の種類LED(交換不可)
くわえ幅(mm)約30(平行時)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。