投光器 :「紫外線照射」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
大光量150WのLEDを採用しています。
雨中でも安心の屋外用防雨型です。
LEDなのでスイッチON出瞬時に100%点灯します。
照射ムラや影ができにくい360度均一照射です。
照明カバーは転倒などの衝撃にも強く、耐薬品性なので溶剤で拭き取り清掃ができます。
故障の心配が少ないファンレス構造です。
紫外線放射が少ないので、虫をほとんど寄せ付けません。
コンセント付なので連結点灯が8灯まで可能です。
全光束17500Lmです。
色温度は5000Kです。
用途防災・イベント照明、建築・土木・倉庫などの現場照明に。
トラスコ品番183-0282
質量(kg)7.4
高さ(mm)595
電圧(V)100
消費電力(W)150
コード長さ(m)5
全光束(Lm)17500
縦(mm)500
色温度(K)5000
横(mm)500
電線仕様VCT1.25×3(2P/2P接地付兼用プラグ付)
光源寿命約40000時間
LED150W白色LED
設置場所屋外
アズワン品番64-4653-03
明るさ(Lm)17500
標準消費電力料金(円/h)4.05
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。