投光器 :「LED 100W」の検索結果
投光器とは工事など作業現場で使われる照明のことです。防雨構造を備え屋外でも使用可能は投光器は夜間の建築や土木作業でも活躍するアイテム。また投光器はLEDを採用しているタイプが多く、長寿命なのが特徴です。自立型のスタンド付きのタイプやクリップ式タイプなど形状はさまざまなので、設置場所や用途によってアイテムを選ぶと良いでしょう。中には充電式の投光器もあり、電源などのない場所での作業でも使うことができます。
関連キーワード
商品豆知識
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約50℃。長寿命化!
・省電力で高照度!100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!
・本体底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)100
電源タイプ電源取り込み必要(プラグ別売り)
全光束(Lm)約17000
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)600(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×215×69.8
本体質量(kg)約3.4
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・100Wの出力で明るさは水銀灯500W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)100
コード長さ(m)約2 (アース線つき)
全光束(Lm)約17000(光源の値に準ずる)
本体質量(kg)約3.4
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×215×69.8
ランプ効率(Lm/W)170
発光色電球色(3000K)
光源LEDチップ×600個
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内
作業温度範囲(℃)-40~60
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP66
演色指数(Ra)>80
材質(ステー)鉄
電球の種類LED
照射角度(°)約120
材質(灯具)ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス
角度調節(ステー)約180
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・長方形の100W型投光器
・長方形の投光器は、付属の2種類のステーで縦・横の両方設置が可能です
・アルミ合金ボデイで汚れや傷がつきにくくまた、汚れも取れやすい丈夫な材質を採用しています
・筐体は表面を凹凸で加工したデザインです
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明などに
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)100
全光束(Lm)約14000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)約5
セット内容投光器本体、ステー×2個、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
質量(kg)約3.95
周波数(Hz)50/60兼用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×195×75
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)140
発光色昼光色
光源LEDチップ×200個
芯数2
色温度(K)6000~6500
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)120
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
・傾斜のあるオリジナルステーを使用。ステーを本体から取り外さず壁面に取り付けやすい形状です。
・色温度5000K昼白色は、自然光に近く明るいのに眩しくない用途が広い発光色です。
・放熱性に優れた材質を使用し耐熱性UP!連続点灯3時間でもおよそ50度を維持し、熱による故障リスクを抑制します。
・防水等級IP66仕様で、屋内・屋外兼用です。
・内部の湿度を逃がす通気弁付きで、ガラス面の曇りや湿度による故障リスクを抑制します。
・高照度LED素子を使用し、20Wで水銀灯100W相当の明るさ。
用途駐輪場・納屋・倉庫・庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポートなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
材質灯体:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス、ステー:鉄
質量(kg)約0.95
使用温度範囲(℃)-40~60
周波数(Hz)50/60兼用
消費電力(W)20
角度(°)ステー調節:約300
コード長さ(m)約2(アース付3芯)
全光束(Lm)約3000(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
発光色昼白色
芯数3
色温度(K)5000
電源タイプ電源コード式(プラグ無)
設置場所屋内、屋外
RoHS指令(10物質対応)対応
LED使用数(個)LEDチップ×84個
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>80
電球の種類LED
照射角度(°)約120
1台
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
色白
定格電圧(V)AC100/200
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
電球の種類LED
材質アルミ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×355×55
周波数50/60Hz
色温度(K)5000
光源色昼白色
防水性あり(IP66相当)
演色指数(Ra)70
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
工事現場の仮設灯や倉庫・工場での常設灯に最適な高効率LED投光器。タフで軽量、圧倒的な経済性であらゆる現場に適応します。
定格電圧(V)100/200
ケーブル長(m)1
防塵防水性能IP66
ケーブルPSE VCT 3芯×0.75
光色昼白色(5000K)
平均寿命(時間)40000
演色指数(Ra)Ra70
ステー角度は約180°調整可能で、設置しやすい形状のためステーを取り外さずに施工が可能です。色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・BBQ・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約0.95(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)193×169×36
ランプ効率(Lm/W)150
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66(生活防水)
演色指数(Ra)>Ra80
照射角度(°)約120
・散熱性能に優れたアルミ合金を採用
・スタンドの角度調整の幅が広く270度可動
・薄さ54mmの超薄型ボディー
・強度をましたステー厚みは【約5.3mm】
・LEDだから省エネで抜群の明るさ!
・LEDは紫外線が少なく虫が寄り付きにくい
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・中~大型施設などに
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミニウム合金+強化ガラス
周波数(Hz)50/60兼用
使用温度(℃)-20~45
入力電圧(V)AC85-265
発光色昼光色
芯数2
色温度(K)6000
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステー取り外さず施工が可能!
・色温度3000Kは、暖かみのある電球色で雰囲気のある空間を演出します。
・耐熱アルミ素材を採用し、連続点灯3時間でもライト背面温度約50℃。長寿命化!
・60Wの出力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!省エネと高照度を実現しています。
・本体の底部の通気弁で湿度を逃がし、結露を防ぎます。
用途庭・エントランス・玄関・ガレージ・カーポート・イベント照明・店舗照明・マンション・オートキャンプ場・庭園・ビアガーデンなどに
仕様●ステー調節角度:約180°●灯体材質:ADC12アルミダイカスト + 強化ガラス●雷電サージ機能:線間±4kV(IEC基準)●電源ケーブル規格:PNCTFビニルキャブタイヤケーブル/0.75mm2×3芯/12A
セット内容投光器本体、保証書、 取扱説明書
質量(kg)約2.55(本体)
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)60
適合規格丸形PSE(特定電気用品以外の電気用)
コード長さ(m)全長約2(アース線付き)
全光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
入力電圧(V)AC85-265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)231×70×181
ランプ効率(Lm/W)170l
周波数50/60Hz兼用
発光色電球色(3000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類LEDチップ×294個
照射角度(°)約120
電源ユニット内蔵型
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に、
防水保護等級IP66(生活防水)
消費電力(W)30
全光束(Lm)約3000(光源の値に準ずる)
仕様アース線無し
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金、強化ガラス
使用温度範囲(℃)約-20~45
周波数(Hz)50/60兼用
角度(°)(ステー調整)180
本体質量(kg)1.75
入力電圧(V)AC85~265
平均演色評価数(Ra)80
ランプ効率(Lm/W)100
コード全長(m)約3
光源LEDチップ×1個
芯数2
色温度(K)6000
LED色昼白色
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×230×75
照射角度(°)約130
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
・COBタイプLED・チップを採用
・安定感のある円形台座式
・照射角130°の広角照射
用途看板灯、店舗照明、壁面照明に
仕様アース線なし
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
材質アルミ合金+強化ガラス
使用温度(℃)約-20~45
入力電圧(V)AC85-265
ランプ効率(Lm/W)100
光源LEDチップ×1個
周波数(Hz)50/60兼用
保証期間1年
台傾斜度(°)180
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)>80
・クランプ式ライトだから、手軽に固定・取り外し頂けます。
・40°に集光されたスポットタイプの光で抜群の明るさ
・フロスト加工・防眩加工のガラスで、光を拡散し刺激的な眩しさを抑制しています。
・COBタイプのLEDチップ1つに防眩カバーで、影が多重に出ることを防ぎ作業シーンにもおすすめです。
・5mのロング電源コード。長さ5mある電源コードは高所やコンセントから離れた場所でもご利用頂けます。
・クランプを使って、板材・パイプ・単管・角材などに取り付けて仮設照明としてもご利用頂けます。
・丈夫なアルミダイカストボディです
用途BBQ・仮設照明・工事用照明・庭・イベント・ハンドランプ・工事・作業・お祭り・内装工事・土木・倉庫などに
仕様●ステー調節角度:約260°●灯体材質:アルミニウム+ガラス
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
質量(kg)約1.83(本体のみ)
使用温度範囲(℃)-20~45
消費電力(W)50
コード長さ(m)全長約5(コンセントプラグ付)
全光束(Lm)約5100(完成品実測値)
入力電圧(V)AC85~265
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×135×140.9
ランプ効率(Lm/W)102
周波数50/60Hz兼用
発光色昼白色(6000K)
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IP66
演色指数(Ra)>Ra80
材質(ステー)鉄
電球の種類COBLEDチップ×1個
照射角度(°)約40
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
◎ コンパクトで大光量のLED 投光器。 ◎スタンド付きで置き型、吊下げ、三脚設置が可能。
用途作業現場での照明として、ガレージでの作業灯として、アウトドア―での照明として活用
仕様電気用品安全法(PSE):適合
材質アルミニウム・ガラス
入力電圧(V)AC100
色温度(K)6000
使用場所屋外
防水性IP66
動作温度範囲(℃)-20~50(結露無き事)
電球の種類LED
仕様●落下防止ワイヤー付●光束維持時間:60000時間(光束維持率85%)●首振角度:90mm
材質【本体】アルミダイカスト・サテンシルバー塗装【アーム】ステンレス・サテンシルバー塗装【前面カバー】強化ガラス・透明
長さ(mm)296
幅(mm)354
高さ(mm)269
タイプボルト取付専用
保護等級IP66
色温度(K)5000
使用可能温度範囲-20~40℃
演色指数(Ra)82
電球の種類LED
『作業灯』には他にこんなカテゴリがあります
投光器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。